Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Longsleeve Classic, rot, XL - rot | XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Longsleeve Classic, rot, XL - rot | XL: Detailansicht 1
Damen Longsleeve Classic, rot, XL - rot | XL: Detailansicht 1
Damen Longsleeve Classic, rot, XL - rot | XL: Detailansicht 2
Damen Longsleeve Classic, rot, XL - rot | XL: Detailansicht 3
Damen Longsleeve Classic, rot, XL - rot | XL: Detailansicht 4
Damen Longsleeve Classic, rot, XL - rot | XL: Detailansicht 6
Damen Longsleeve Classic, rot, XL - rot | XL: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0178002007Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0178002007Ha
EAN/GTIN:
     4045981081293
Suchbegriffe:
Damen-Langarmshirts
Damen-Longsleeves
damen-langarmshirts rot
damen langarmshirts
Klassisches Langarmshirt für Damen, mit feminin geschnittenem, rundem Halsausschnitt, modisch schmalem Halsbündchen und Nackenband. Hergestellt aus feinem, mittelschwerem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: Single-Jersey aus 100 % Baumwolle (grau meliert: 85 % Baumwolle und 15 % Viskose)• Gewicht: 160 g/m²• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt• Passform: Regular Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 60 °C• Größen: XS-3XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Damen Longsleeve Classic, rot, XL - rot | XL
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 7,93*
€ 11,63*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,23*
€ 12,04*
Lager 79DAC
89
€ 5,90*
ab € 8,39*
€ 12,15*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 10,45*
€ 14,96*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,42*
€ 17,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0178001008
ab € 7,94*
Ähnlich
Hakro
0178001009
ab € 8,55*
Ähnlich
Hakro
0178001006
ab € 7,94*
Ähnlich
Hakro
0178001005
ab € 7,95*
Ähnlich
Hakro
0178001004
ab € 7,90*
Ähnlich
Hakro
0178001007
ab € 7,92*
Ähnlich
Hakro
0178001003
ab € 7,90*
Ähnlich
Hakro
0178002008
ab € 7,89*
Ähnlich
Hakro
0178002009
ab € 8,53*
Ähnlich
Hakro
0178002006
ab € 7,93*
Ähnlich
Hakro
0178002005
ab € 7,93*
Ähnlich
Hakro
0178002004
ab € 7,91*
Ähnlich
Hakro
0178002003
ab € 7,91*
Ähnlich
Hakro
0178005008
ab € 7,92*
Ähnlich
Hakro
0178005009
ab € 8,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.