Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Longsleeve MIKRALINAR®, schwarz, 6XL - schwarz | 6XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Longsleeve MIKRALINAR®, schwarz, 6XL - schwarz | 6XL: Detailansicht 1
Damen Longsleeve MIKRALINAR®, schwarz, 6XL - schwarz | 6XL: Detailansicht 1
Damen Longsleeve MIKRALINAR®, schwarz, 6XL - schwarz | 6XL: Detailansicht 2
Damen Longsleeve MIKRALINAR®, schwarz, 6XL - schwarz | 6XL: Detailansicht 3
Damen Longsleeve MIKRALINAR®, schwarz, 6XL - schwarz | 6XL: Detailansicht 4
Damen Longsleeve MIKRALINAR®, schwarz, 6XL - schwarz | 6XL: Detailansicht 6
Damen Longsleeve MIKRALINAR®, schwarz, 6XL - schwarz | 6XL: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0179005012Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0179005012Ha
EAN/GTIN:
     4045981110283
Suchbegriffe:
Damen-Langarmshirts
Damen-Longsleeves
damen langarmshirts
Besonders strapazierfähiges Langarmshirt mit feminin geschnittenem Halsausschnitt, geripptem Halsbündchen und Nackenband. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus schwerem, besonders pflegeleichtem und funktionellem Single-Jersey aus dem HAKRO Performance-Materialmix Mikralinar®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: Mikralinar®, Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester• Gewicht: 190 g/m²• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt• Eigenschaft: geeignet für die Industriewäsche nach ISO 15797, pflegeleicht• Passform: Regular Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 60 °C• Größen: XS-6XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Damen Longsleeve MIKRALINAR®, schwarz, 6XL - schwarz | 6XL
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 10,20*
€ 14,39*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,18*
€ 15,69*
Lager 79DAC
60
€ 5,90*
ab € 11,25*
€ 15,86*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 12,51*
€ 17,59*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 13,44*
€ 18,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0179001008
ab € 7,64*
Ähnlich
Hakro
0179001009
ab € 8,42*
Ähnlich
Hakro
0179001010
ab € 8,37*
Ähnlich
Hakro
0179001011
ab € 9,18*
Ähnlich
Hakro
0179001012
ab € 9,20*
Ähnlich
Hakro
0179001006
ab € 7,67*
Ähnlich
Hakro
0179001005
ab € 7,66*
Ähnlich
Hakro
0179001004
ab € 7,64*
Ähnlich
Hakro
0179001007
ab € 7,66*
Ähnlich
Hakro
0179001003
ab € 7,68*
Ähnlich
Hakro
0179002008
ab € 8,51*
Ähnlich
Hakro
0179002009
ab € 9,31*
Ähnlich
Hakro
0179002010
ab € 9,31*
Ähnlich
Hakro
0179002011
ab € 10,23*
Ähnlich
Hakro
0179002012
ab € 10,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.