Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen V-Shirt Mikralinar® S - lavendel | S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Damen V-Shirt Mikralinar® S - lavendel | S: Detailansicht 1
HAKRO Damen V-Shirt Mikralinar® S - lavendel | S: Detailansicht 1
HAKRO Damen V-Shirt Mikralinar® S - lavendel | S: Detailansicht 2
HAKRO Damen V-Shirt Mikralinar® S - lavendel | S: Detailansicht 3
HAKRO Damen V-Shirt Mikralinar® S - lavendel | S: Detailansicht 4
HAKRO Damen V-Shirt Mikralinar® S - lavendel | S: Detailansicht 6
HAKRO Damen V-Shirt Mikralinar® S - lavendel | S: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0181119004Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0181119004Ha
EAN/GTIN:
     4045981124501
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
T-Shirt UV
Besonders strapazierfähiges T-Shirt für Damen, mit femininem V-Ausschnitt, geripptem Halsbündchen und Nackenband. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weichem, besonders pflegeleichtem und funktionellem, mittelschweren Single-Jersey aus dem HAKRO Performance-Materialmix Mikralinar®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: Mikralinar®, Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester• Gewicht: 160 g/m²• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt• Eigenschaft: geeignet für die Industriewäsche nach ISO 15797, pflegeleicht• Passform: Regular Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 60 °C • Größen: XS-6XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: UV-Schutz Shirt, UV-Shirt, damen-t-shirts, HAKRO Damen V-Shirt Mikralinar® S - lavendel | S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0181001008
ab € 6,28*
Ähnlich
Hakro
0181001009
ab € 6,91*
Ähnlich
Hakro
0181001010
ab € 6,88*
Ähnlich
Hakro
0181001011
ab € 7,63*
Ähnlich
Hakro
0181001012
ab € 7,60*
Ähnlich
Hakro
0181001006
ab € 6,29*
Ähnlich
Hakro
0181001005
ab € 6,29*
Ähnlich
Hakro
0181001004
ab € 6,29*
Ähnlich
Hakro
0181001007
ab € 6,30*
Ähnlich
Hakro
0181001003
ab € 6,31*
Ähnlich
Hakro
0181002008
ab € 6,80*
Ähnlich
Hakro
0181002009
ab € 7,63*
Ähnlich
Hakro
0181002010
ab € 7,61*
Ähnlich
Hakro
0181002011
ab € 8,38*
Ähnlich
Hakro
0181002012
ab € 8,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.