Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen V-Shirt COOLMAX®, schwarz, L - schwarz | L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen V-Shirt COOLMAX®, schwarz, L - schwarz | L: Detailansicht 1
Damen V-Shirt COOLMAX®, schwarz, L - schwarz | L: Detailansicht 1
Damen V-Shirt COOLMAX®, schwarz, L - schwarz | L: Detailansicht 2
Damen V-Shirt COOLMAX®, schwarz, L - schwarz | L: Detailansicht 3
Damen V-Shirt COOLMAX®, schwarz, L - schwarz | L: Detailansicht 4
Damen V-Shirt COOLMAX®, schwarz, L - schwarz | L: Detailansicht 6
Damen V-Shirt COOLMAX®, schwarz, L - schwarz | L: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0187005006Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0187005006Ha
EAN/GTIN:
     4045981081767
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damen-shirt l
Funktionelles T-Shirt für Damen, mit feminin geschnittenem V-Ausschnitt, verlängertem, abgerundetem Rückenteil und Nackenband. Hergestellt aus COOLMAX® PRO in Katalogtext nicht angegeben - einer Funktionsfaser für extreme Belastungen. Temperaturregulierend durch schnellen Transport der Feuchtigkeit an die Textilaußenseite, wo sie sofort verdunsten kann atmungsaktiv, pflegeleicht und schnelltrocknend. Gedrucktes HAKRO Necklabel für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: COOLMAX® PRO, Mesh aus 100 % Polyester• Gewicht: 130 g/m²• Ausrüstung: geruchshemmend• Eigenschaft: pflegeleicht, atmungsaktiv, schnell trocknend• Passform: Regular Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 30 °C• Größen: XS-3XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: damen shirt, damen-t-shirts hakro, Damen V-Shirt COOLMAX®, schwarz, L - schwarz | L
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 12,34*
€ 17,28*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,88*
€ 17,43*
€ 5,90*
ab € 11,98*
€ 17,55*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,41*
€ 18,71*
Lager 79DAC
263
€ 5,90*
ab € 13,54*
€ 18,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0187001008
ab € 11,91*
Ähnlich
Hakro
0187001009
ab € 13,06*
Ähnlich
Hakro
0187001006
ab € 11,94*
Ähnlich
Hakro
0187001005
ab € 11,88*
Ähnlich
Hakro
0187001004
ab € 11,89*
Ähnlich
Hakro
0187001007
ab € 11,87*
Ähnlich
Hakro
0187001003
ab € 11,94*
Ähnlich
Hakro
0187002008
ab € 11,88*
Ähnlich
Hakro
0187002009
ab € 13,14*
Ähnlich
Hakro
0187002006
ab € 11,90*
Ähnlich
Hakro
0187002005
ab € 11,92*
Ähnlich
Hakro
0187002004
ab € 11,89*
Ähnlich
Hakro
0187002007
ab € 11,91*
Ähnlich
Hakro
0187002003
ab € 11,94*
Ähnlich
Hakro
0187005008
ab € 11,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.