Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen V-Shirt Contrast MIKRALINAR®, weiß/anthrazit, 2XL - weiß/anthrazit | 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen V-Shirt Contrast MIKRALINAR®, weiß/anthrazit, 2XL - weiß/anthrazit | 2XL: Detailansicht 1
Damen V-Shirt Contrast MIKRALINAR®, weiß/anthrazit, 2XL - weiß/anthrazit | 2XL: Detailansicht 1
Damen V-Shirt Contrast MIKRALINAR®, weiß/anthrazit, 2XL - weiß/anthrazit | 2XL: Detailansicht 2
Damen V-Shirt Contrast MIKRALINAR®, weiß/anthrazit, 2XL - weiß/anthrazit | 2XL: Detailansicht 3
Damen V-Shirt Contrast MIKRALINAR®, weiß/anthrazit, 2XL - weiß/anthrazit | 2XL: Detailansicht 4
Damen V-Shirt Contrast MIKRALINAR®, weiß/anthrazit, 2XL - weiß/anthrazit | 2XL: Detailansicht 6
Damen V-Shirt Contrast MIKRALINAR®, weiß/anthrazit, 2XL - weiß/anthrazit | 2XL: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0190001008Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0190001008Ha
EAN/GTIN:
     4045981086540
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
T-Shirt UV
Besonders strapazierfähiges T-Shirt für Damen, mit kontrastfarbigen Einsätzen an den Seiten, Schultern und Ärmeln. Feminin geschnittener V-Ausschnitt und Ärmel mit kontrastfarbigem, geripptem Bündchen und Nackenband. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weichem, besonders pflegeleichtem und funktionellem mittelschweren Single-Jersey aus dem HAKRO Performance-Materialmix Mikralinar®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: Mikralinar®, Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester• Gewicht: 160 g/m²• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt• Eigenschaft: geeignet für die Industriewäsche nach DIN EN ISO 15797, pflegeleicht• Passform: Regular Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 60 °C• Größen: XS-6XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: UV-Schutz Shirt, UV-Shirt, damen-t-shirts xxl, t-shirt uv, damen-t-shirts hakro, Damen V-Shirt Contrast MIKRALINAR®, weiß/anthrazit, 2XL - weiß/anthrazit | 2XL
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 8,04*
€ 11,73*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,01*
€ 12,10*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,33*
€ 12,18*
Lager 79DAC
98
€ 5,90*
ab € 8,47*
€ 12,31*
6 Tage
34
€ 5,95*
ab € 9,83*
€ 13,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0190002004
ab € 7,99*
Ähnlich
Hakro
0190001009
ab € 8,66*
Ähnlich
Hakro
0190001010
ab € 8,68*
Ähnlich
Hakro
0190001011
ab € 9,53*
Ähnlich
Hakro
0190001012
ab € 9,53*
Ähnlich
Hakro
0190001006
ab € 8,00*
Ähnlich
Hakro
0190001005
ab € 8,08*
Ähnlich
Hakro
0190001007
ab € 8,02*
Ähnlich
Hakro
0190001003
ab € 8,01*
Ähnlich
Hakro
0190002008
ab € 8,06*
Ähnlich
Hakro
0190002009
ab € 8,64*
Ähnlich
Hakro
0190002010
ab € 8,64*
Ähnlich
Hakro
0190002012
ab € 9,57*
Ähnlich
Hakro
0190002006
ab € 8,03*
Ähnlich
Hakro
0190002005
ab € 7,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.