Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Sportbekleidung
>
Shirts
>
Damenpolo
>
Artikel
HAKRO Damen Poloshirt Pima-Cotton S - rot | S
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
79DAC-0201002004Ha
Hersteller:
Hakro
Herst.-Nr.:
0201002004Ha
EAN/GTIN:
4045981104206
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
HAKRO Damen Poloshirt Pima-Cotton mit hochwertig verarbeiteter, modisch schmaler 4-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton-in-Ton mit dem gelaserten HAKRO Schriftzug. Mit Ersatzknopf, Nackenband und doppelt geriegelten Seitenschlitzen. Hergestellt aus feinmaschigem Pique aus besonders feiner, gekämmter und ringgesponnener Pima-Baumwolle. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: Pique aus 100 % Baumwolle (Pima)• Gewicht: 180 g/m²• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt• Passform: Regular Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 40 °C• Größen: XS-3XL
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 79DAC
>
Arbeitsschutz und Berufsbekleidung
... >
Lager 79DAC
>
Arbeitsschutz und Berufsbekleidung
>
Poloshirts
Weitere Suchbegriffe:
Poloshirt (Damen)
,
damen-poloshirt bordeaux
,
damen polo
,
damen-poloshirt gr. s
,
HAKRO Damen Poloshirt Pima-Cotton S - rot | S
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,57*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
20101/2XL, 0201001008, Damen-Premium-Poloshirt Pima-Cotton Größe 2XL, weiß Regul
Hakro
0201001008
ab € 21,32*
Ähnlich
20101/3XL, 0201001009, Damen-Premium-Poloshirt Pima-Cotton Größe 3XL, weiß Regul
Hakro
0201001009
ab € 23,48*
Ähnlich
20101/L, 0201001006, Damen-Premium-Poloshirt Pima-Cotton Größe L, weiß Regular F
Hakro
0201001006
ab € 21,35*
Ähnlich
20101/M, 0201001005, Damen-Premium-Poloshirt Pima-Cotton Größe M, weiß Regular F
Hakro
0201001005
ab € 21,39*
Ähnlich
20101/S, 0201001004, Damen-Premium-Poloshirt Pima-Cotton Größe S, weiß Regular F
Hakro
0201001004
ab € 21,33*
Ähnlich
20101/XL, 0201001007, Damen-Premium-Poloshirt Pima-Cotton Größe XL, weiß Regular
Hakro
0201001007
ab € 21,35*
Ähnlich
20101/XS, 0201001003, Damen-Premium-Poloshirt Pima-Cotton Größe XS, weiß Regula
Hakro
0201001003
ab € 21,36*
Ähnlich
20105/2XL, 0201005008, Damen-Premium-Poloshirt Pima-Cotton Größe 2XL, schwarz Re
Hakro
0201005008
ab € 21,43*
Ähnlich
20105/3XL, 0201005009, Damen-Premium-Poloshirt Pima-Cotton Größe 3XL, schwarz Re
Hakro
0201005009
ab € 23,66*
Ähnlich
20105/L, 0201005006, Damen-Premium-Poloshirt Pima-Cotton Größe L, schwarz Regula
Hakro
0201005006
ab € 21,34*
Ähnlich
20105/M, 0201005005, Damen-Premium-Poloshirt Pima-Cotton Größe M, schwarz Regula
Hakro
0201005005
ab € 21,34*
Ähnlich
20105/S, 0201005004, Damen-Premium-Poloshirt Pima-Cotton Größe S, schwarz Regula
Hakro
0201005004
ab € 21,43*
Ähnlich
20105/XL, 0201005007, Damen-Premium-Poloshirt Pima-Cotton Größe XL, schwarz Regu
Hakro
0201005007
ab € 21,41*
Ähnlich
20105/XS, 0201005003, Damen-Premium-Poloshirt Pima-Cotton Größe XS, schwarz Reg
Hakro
0201005003
ab € 21,46*
Ähnlich
20134/2XL, 0201034008, Damen-Premium-Poloshirt Pima-Cotton Größe 2XL, tinte Regu
Hakro
0201034008
ab € 21,31*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen