Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen Poloshirt Pima-Cotton XL - rot | XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Damen Poloshirt Pima-Cotton XL - rot | XL: Detailansicht 1
HAKRO Damen Poloshirt Pima-Cotton XL - rot | XL: Detailansicht 1
HAKRO Damen Poloshirt Pima-Cotton XL - rot | XL: Detailansicht 2
HAKRO Damen Poloshirt Pima-Cotton XL - rot | XL: Detailansicht 3
HAKRO Damen Poloshirt Pima-Cotton XL - rot | XL: Detailansicht 4
HAKRO Damen Poloshirt Pima-Cotton XL - rot | XL: Detailansicht 6
HAKRO Damen Poloshirt Pima-Cotton XL - rot | XL: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0201002007Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0201002007Ha
EAN/GTIN:
     4045981104237
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
HAKRO Damen Poloshirt Pima-Cotton mit hochwertig verarbeiteter, modisch schmaler 4-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton-in-Ton mit dem gelaserten HAKRO Schriftzug. Mit Ersatzknopf, Nackenband und doppelt geriegelten Seitenschlitzen. Hergestellt aus feinmaschigem Pique aus besonders feiner, gekämmter und ringgesponnener Pima-Baumwolle. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: Pique aus 100 % Baumwolle (Pima)• Gewicht: 180 g/m²• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt• Passform: Regular Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 40 °C• Größen: XS-3XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), damen-poloshirt bordeaux, damen polo, damen-poloshirt hakro, HAKRO Damen Poloshirt Pima-Cotton XL - rot | XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0201001008
ab € 21,32*
Ähnlich
Hakro
0201001009
ab € 23,48*
Ähnlich
Hakro
0201001006
ab € 21,35*
Ähnlich
Hakro
0201001005
ab € 21,39*
Ähnlich
Hakro
0201001004
ab € 21,33*
Ähnlich
Hakro
0201001007
ab € 21,35*
Ähnlich
Hakro
0201001003
ab € 21,36*
Ähnlich
Hakro
0201005008
ab € 21,43*
Ähnlich
Hakro
0201005009
ab € 23,66*
Ähnlich
Hakro
0201005006
ab € 21,34*
Ähnlich
Hakro
0201005005
ab € 21,34*
Ähnlich
Hakro
0201005004
ab € 21,43*
Ähnlich
Hakro
0201005007
ab € 21,41*
Ähnlich
Hakro
0201005003
ab € 21,46*
Ähnlich
Hakro
0201034008
ab € 21,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.