Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen Longsleeve-Poloshirt Mikralinar® L - sonne | L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Damen Longsleeve-Poloshirt Mikralinar® L - sonne | L: Detailansicht 1
HAKRO Damen Longsleeve-Poloshirt Mikralinar® L - sonne | L: Detailansicht 1
HAKRO Damen Longsleeve-Poloshirt Mikralinar® L - sonne | L: Detailansicht 2
HAKRO Damen Longsleeve-Poloshirt Mikralinar® L - sonne | L: Detailansicht 3
HAKRO Damen Longsleeve-Poloshirt Mikralinar® L - sonne | L: Detailansicht 4
HAKRO Damen Longsleeve-Poloshirt Mikralinar® L - sonne | L: Detailansicht 6
HAKRO Damen Longsleeve-Poloshirt Mikralinar® L - sonne | L: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0215035006Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0215035006Ha
EAN/GTIN:
     4045981070297
Suchbegriffe:
Damen-Langarmshirts
Damen-Longsleeves
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Besonders strapazierfähiges, langärmeliges Poloshirt für Damen, mit hochwertig verarbeiteter, modisch schmaler 4-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton-in-Ton mit dem gelaserten HAKRO Schriftzug. Mit Ersatzknopf, Nackenband und doppelt geriegelten Seitenschlitzen. Die Rippstrickbündchen an den Ärmeln sind durch den LYCRA®-Anteil besonders formstabil. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus schwerem, besonders pflegeleichtem und funktionellem Pique aus dem HAKRO Performance-Materialmix Mikralinar®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: Mikralinar®, Pique aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester• Gewicht: 220 g/m²• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt• Eigenschaft: geeignet für die Industriewäsche nach DIN EN ISO 15797, pflegeleicht• Passform: Regular Fit• Zertifikate: OEKO-TEX®STANDARD 100• Waschtemperatur: 60 °C• Größen: XS-6XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Damenpolo, Polohemd (Damen), Poloshirt (Damen), T-Shirt UV, UV-Schutz Shirt, UV-Shirt, damen-longsleeves l, t-shirt uv, damen-poloshirt hakro, HAKRO Damen Longsleeve-Poloshirt Mikralinar® L - sonne | L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0215001008
ab € 16,84*
Ähnlich
Hakro
0215001009
ab € 18,50*
Ähnlich
Hakro
0215001010
ab € 18,53*
Ähnlich
Hakro
0215001011
ab € 20,33*
Ähnlich
Hakro
0215001012
ab € 20,27*
Ähnlich
Hakro
0215001006
ab € 16,72*
Ähnlich
Hakro
0215001005
ab € 16,79*
Ähnlich
Hakro
0215001004
ab € 16,85*
Ähnlich
Hakro
0215001007
ab € 16,74*
Ähnlich
Hakro
0215001003
ab € 16,75*
Ähnlich
Hakro
0215002008
ab € 17,94*
Ähnlich
Hakro
0215002009
ab € 19,76*
Ähnlich
Hakro
0215002010
ab € 19,73*
Ähnlich
Hakro
0215002011
ab € 21,59*
Ähnlich
Hakro
0215002012
ab € 21,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.