Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Sportbekleidung
>
Shirts
>
Damenpolo
>
Artikel
Damen Poloshirt MIKRALINAR®, schokolade, M - schokolade | M
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
79DAC-0216022005Ha
Hersteller:
Hakro
Herst.-Nr.:
0216022005Ha
EAN/GTIN:
4045981059360
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Besonders strapazierfähiges Poloshirt für Damen, mit hochwertig verarbeiteter, modischer 4-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton-in-Ton mit dem gelaserten HAKRO Schriftzug. Mit Ersatzknopf, Nackenband und doppelt geriegelten Seitenschlitzen. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weichem, besonders pflegeleichtem und funktionellem Pique aus dem HAKRO Performance-Materialmix Mikralinar®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: Mikralinar®, Pique aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester• Gewicht: 200 g/m²• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: geeignet für die Industriewäsche nach DIN EN ISO 15797, pflegeleicht• Passform: Regular Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 60 °C• Größen: XS-6XL
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 79DAC
>
Arbeitsschutz und Berufsbekleidung
... >
Lager 79DAC
>
Arbeitsschutz und Berufsbekleidung
>
Poloshirts
Weitere Suchbegriffe:
Poloshirt (Damen)
,
damen-poloshirt khaki
,
damen polo
,
damen-poloshirt hakro
,
Damen Poloshirt MIKRALINAR®, schokolade, M - schokolade | M
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,85*
€ 20,65*
Lager 4012
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,95*
€ 20,75*
Lager 4757
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,29*
€ 21,25*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 14,76*
€ 21,33*
Lager 79DAC
10 Tage
161
€ 5,90*
ab € 16,12*
€ 22,31*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
Lagerstand:
Lager 79DAC
Versand:
Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 79DAC
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
21610/2XL, 0216010008, Damen-Poloshirt Performance Größe 2XL, royalblau Regular
Hakro
0216010008
ab € 14,87*
Ähnlich
21610/3XL, 0216010009, Damen-Poloshirt Performance Größe 3XL, royalblau Regular
Hakro
0216010009
ab € 16,24*
Ähnlich
21610/4XL, 0216010010, Damen-Poloshirt Performance Größe 4XL, royalblau Regular
Hakro
0216010010
ab € 16,25*
Ähnlich
21610/5XL, 0216010011, Damen-Poloshirt Performance Größe 5XL, royalblau Regular
Hakro
0216010011
ab € 17,95*
Ähnlich
21610/6XL, 0216010012, Damen-Poloshirt Performance Größe 6XL, royalblau Regular
Hakro
0216010012
ab € 17,91*
Ähnlich
21610/L, 0216010006, Damen-Poloshirt Performance Größe L, royalblau Regular Fit
Hakro
0216010006
ab € 14,82*
Ähnlich
21610/M, 0216010005, Damen-Poloshirt Performance Größe M, royalblau Regular Fit
Hakro
0216010005
ab € 14,76*
Ähnlich
21610/S, 0216010004, Damen-Poloshirt Performance Größe S, royalblau Regular Fit
Hakro
0216010004
ab € 14,77*
Ähnlich
21610/XL, 0216010007, Damen-Poloshirt Performance Größe XL, royalblau Regular Fi
Hakro
0216010007
ab € 14,86*
Ähnlich
21610/XS, 0216010003, Damen-Poloshirt Performance Größe XS, royalblau Regular F
Hakro
0216010003
ab € 14,75*
Ähnlich
21612/2XL, 0216012008, Damen-Poloshirt Performance Größe 2XL, smaragd Regular Fi
Hakro
0216012008
ab € 14,80*
Ähnlich
21612/3XL, 0216012009, Damen-Poloshirt Performance Größe 3XL, smaragd Regular Fi
Hakro
0216012009
ab € 16,33*
Ähnlich
21612/4XL, 0216012010, Damen-Poloshirt Performance Größe 4XL, smaragd Regular Fi
Hakro
0216012010
ab € 16,29*
Ähnlich
21612/5XL, 0216012011, Damen-Poloshirt Performance Größe 5XL, smaragd Regular Fi
Hakro
0216012011
ab € 17,92*
Ähnlich
21612/6XL, 0216012012, Damen-Poloshirt Performance Größe 6XL, smaragd Regular Fi
Hakro
0216012012
ab € 17,94*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen