Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-Shirt Classic, rot, XS - rot | XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V-Shirt Classic, rot, XS - rot | XS: Detailansicht 1
V-Shirt Classic, rot, XS - rot | XS: Detailansicht 1
V-Shirt Classic, rot, XS - rot | XS: Detailansicht 2
V-Shirt Classic, rot, XS - rot | XS: Detailansicht 3
V-Shirt Classic, rot, XS - rot | XS: Detailansicht 4
V-Shirt Classic, rot, XS - rot | XS: Detailansicht 6
V-Shirt Classic, rot, XS - rot | XS: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0226002003Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0226002003Ha
EAN/GTIN:
     4045981067129
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
Herren-Shirt
Klassisches T-Shirt mit V-Ausschnitt, LYCRA®-verstärktem Halsbündchen und Nackenband. Hergestellt aus feinem, mittelschwerem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: Single-Jersey aus 100 % Baumwolle(ash meliert: 98 % Baumwolle und 2 % Viskose grau meliert: 85 % Baumwolle und 15 % Viskose)• Gewicht: 160 g/m²• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt• Passform: Comfort Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 60 °C• Größen: XS-3XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Herren-T-Shirts, Herrenshirt, Unisex-T-Shirts, damen-t-shirts hakro, damen shirt, damen-t-shirts rot, V-Shirt Classic, rot, XS - rot | XS
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,40*
€ 8,07*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 5,40*
€ 8,13*
€ 5,90*
ab € 5,40*
€ 8,60*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,02*
€ 8,95*
Lager 79DAC
358
€ 5,90*
ab € 6,09*
€ 9,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0226001008
ab € 4,77*
Ähnlich
Hakro
0226001009
ab € 5,27*
Ähnlich
Hakro
0226001006
ab € 4,78*
Ähnlich
Hakro
0226001005
ab € 4,76*
Ähnlich
Hakro
0226001004
ab € 4,76*
Ähnlich
Hakro
0226001007
ab € 4,75*
Ähnlich
Hakro
0226001003
ab € 4,75*
Ähnlich
Hakro
0226002008
ab € 5,40*
Ähnlich
Hakro
0226002009
ab € 5,93*
Ähnlich
Hakro
0226002006
ab € 5,37*
Ähnlich
Hakro
0226002005
ab € 5,36*
Ähnlich
Hakro
0226002004
ab € 5,37*
Ähnlich
Hakro
0226002007
ab € 5,35*
Ähnlich
Hakro
0226005009
ab € 5,95*
Ähnlich
Hakro
0226005004
ab € 5,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.