Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen Activejacke Fernie XL - weiß | XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Damen Activejacke Fernie XL - weiß | XL: Detailansicht 1
HAKRO Damen Activejacke Fernie XL - weiß | XL: Detailansicht 1
HAKRO Damen Activejacke Fernie XL - weiß | XL: Detailansicht 2
HAKRO Damen Activejacke Fernie XL - weiß | XL: Detailansicht 3
HAKRO Damen Activejacke Fernie XL - weiß | XL: Detailansicht 4
HAKRO Damen Activejacke Fernie XL - weiß | XL: Detailansicht 6
HAKRO Damen Activejacke Fernie XL - weiß | XL: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0250001007Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0250001007Ha
EAN/GTIN:
     4045981108433
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Kombijacke für Damen aus atmungsaktivem, wasser- und winddichtem Obermaterial mit getapten Nähten, abnehmbarer und regulierbarer Kapuze mit Schild, verlängertem, abgerundetem Rückenteil, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit Windstoppatte und Reißverschlussgarage, wasserdichten Reißverschlüssen an den Taschen und Reißverschlussärmeltasche. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Weitenverstellbarer Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern, weitenverstellbare Ärmelbündchen mit Klettband zum stufenlosen Regulieren. Hergestellt aus strapazierfähigem wasser- und winddichtem Obermaterial aus 2,5-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE PRO- Technologie für maximale und zuverlässige Wasser-und Winddichte. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.Ihr besonderer Vorteil: Die Active-Jacke kann durch das HAKRO ZIP-IN-SYSTEM mit der HAKRO Damen Loftjacke Regina zu einer wärmenden 3-in-1-Kombijacke verbunden werden.• Material: TRIACTIVE PRO, 2,5-Lagen-Laminat aus feinem Twill-Gewebe aus 100 % Polyester• Gewicht: 180 g/m²• Eigenschaft: wasserdicht (Obermaterial mit Wassersäule 5.000 mm), atmungsaktiv (Atmungsaktivität: 5.000 g/m²/24h), HAKRO ZIP-IN-SYSTEM• Passform: Regular Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 30 °C• Größen: XS-3XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,24*
€ 197,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,95*
€ 196,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,67*
€ 185,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,04*
€ 174,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,37*
€ 156,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0250010008
ab € 66,61*
Ähnlich
Hakro
0250010009
ab € 73,49*
Ähnlich
Hakro
0250010006
ab € 66,86*
Ähnlich
Hakro
0250010005
ab € 66,53*
Ähnlich
Hakro
0250010004
ab € 66,62*
Ähnlich
Hakro
0250010007
ab € 66,76*
Ähnlich
Hakro
0250010003
ab € 66,69*
Ähnlich
Hakro
0250315008
ab € 66,57*
Ähnlich
Hakro
0250315009
ab € 73,15*
Ähnlich
Hakro
0250315006
ab € 67,17*
Ähnlich
Hakro
0250315005
ab € 66,92*
Ähnlich
Hakro
0250315004
ab € 66,46*
Ähnlich
Hakro
0250315007
ab € 66,85*
Ähnlich
Hakro
0250315003
ab € 66,48*
Ähnlich
Hakro
0250028008
ab € 66,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.