Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen Activejacke Fernie 3XL - weiß | 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Damen Activejacke Fernie 3XL - weiß | 3XL: Detailansicht 1
HAKRO Damen Activejacke Fernie 3XL - weiß | 3XL: Detailansicht 1
HAKRO Damen Activejacke Fernie 3XL - weiß | 3XL: Detailansicht 2
HAKRO Damen Activejacke Fernie 3XL - weiß | 3XL: Detailansicht 3
HAKRO Damen Activejacke Fernie 3XL - weiß | 3XL: Detailansicht 4
HAKRO Damen Activejacke Fernie 3XL - weiß | 3XL: Detailansicht 6
HAKRO Damen Activejacke Fernie 3XL - weiß | 3XL: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0250001009Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0250001009Ha
EAN/GTIN:
     4045981108457
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Kombijacke für Damen aus atmungsaktivem, wasser- und winddichtem Obermaterial mit getapten Nähten, abnehmbarer und regulierbarer Kapuze mit Schild, verlängertem, abgerundetem Rückenteil, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit Windstoppatte und Reißverschlussgarage, wasserdichten Reißverschlüssen an den Taschen und Reißverschlussärmeltasche. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Weitenverstellbarer Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern, weitenverstellbare Ärmelbündchen mit Klettband zum stufenlosen Regulieren. Hergestellt aus strapazierfähigem wasser- und winddichtem Obermaterial aus 2,5-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE PRO- Technologie für maximale und zuverlässige Wasser-und Winddichte. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.Ihr besonderer Vorteil: Die Active-Jacke kann durch das HAKRO ZIP-IN-SYSTEM mit der HAKRO Damen Loftjacke Regina zu einer wärmenden 3-in-1-Kombijacke verbunden werden.• Material: TRIACTIVE PRO, 2,5-Lagen-Laminat aus feinem Twill-Gewebe aus 100 % Polyester• Gewicht: 180 g/m²• Eigenschaft: wasserdicht (Obermaterial mit Wassersäule 5.000 mm), atmungsaktiv (Atmungsaktivität: 5.000 g/m²/24h), HAKRO ZIP-IN-SYSTEM• Passform: Regular Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 30 °C• Größen: XS-3XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,67*
€ 197,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,66*
€ 194,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,26*
€ 185,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,15*
€ 176,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,53*
€ 157,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0250010008
ab € 67,86*
Ähnlich
Hakro
0250010009
ab € 74,92*
Ähnlich
Hakro
0250010006
ab € 67,83*
Ähnlich
Hakro
0250010005
ab € 68,00*
Ähnlich
Hakro
0250010004
ab € 68,07*
Ähnlich
Hakro
0250010007
ab € 67,82*
Ähnlich
Hakro
0250010003
ab € 68,05*
Ähnlich
Hakro
0250315008
ab € 67,90*
Ähnlich
Hakro
0250315009
ab € 73,50*
Ähnlich
Hakro
0250315006
ab € 68,10*
Ähnlich
Hakro
0250315005
ab € 67,79*
Ähnlich
Hakro
0250315004
ab € 67,75*
Ähnlich
Hakro
0250315007
ab € 68,21*
Ähnlich
Hakro
0250315003
ab € 67,96*
Ähnlich
Hakro
0250028008
ab € 68,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.