Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Light-Softshellweste Sarina, rot, L - rot | L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Light-Softshellweste Sarina, rot, L - rot | L: Detailansicht 1
Damen Light-Softshellweste Sarina, rot, L - rot | L: Detailansicht 1
Damen Light-Softshellweste Sarina, rot, L - rot | L: Detailansicht 2
Damen Light-Softshellweste Sarina, rot, L - rot | L: Detailansicht 3
Damen Light-Softshellweste Sarina, rot, L - rot | L: Detailansicht 4
Damen Light-Softshellweste Sarina, rot, L - rot | L: Detailansicht 6
Damen Light-Softshellweste Sarina, rot, L - rot | L: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0254002006Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0254002006Ha
EAN/GTIN:
     4045981099670
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
Softshell-Weste
Leichte, atmungsaktive, strapazierfähige Softshellweste für Damen, mit wasser- und winddichtem Softshellobermaterial, Teilungsnähten auf Vorder- und Rückenteil für perfekte Passform, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windstoppatte, Reißverschlussgarage und Reflexpaspel, seitlichen Reißverschlusstaschen mit Reflexapplikation und reflektierender Druckgrafik am verlängerten, abgerundeten Rückenteil, weitenverstellbarem Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern. Alle Click-down-Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus leichtem, dehnfähigem Softshellmaterial für exzellente Bewegungsfreiheit aus Interlock-2-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE PRO-Technologie. Gedrucktes HAKRO Necklabel für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: TRIACTIVE PRO, Softshell aus Interlock-2-Lagen-Laminat aus 100 % Polyester• Gewicht: 170 g/m²• Eigenschaft: wasserdicht (Obermaterial mit Wassersäule 5.000 mm), atmungsaktiv (Atmungsaktivität 5.000 g/m²/24 h)• Passform: Regular Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 30 °C• Größen: XS-6XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Softshellweste, Sommerweste, Wetterschutzweste, damenweste rot, damen weste, softshellweste l, Damen Light-Softshellweste Sarina, rot, L - rot | L
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 36,07*
€ 46,58*
€ 4,90*
ab € 38,93*
€ 51,52*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 35,01*
€ 51,69*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,41*
€ 51,74*
Lager 79DAC
207
€ 5,90*
ab € 40,81*
€ 52,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0254002008
ab € 35,06*
Ähnlich
Hakro
0254002009
ab € 38,66*
Ähnlich
Hakro
0254002010
ab € 38,47*
Ähnlich
Hakro
0254002011
ab € 42,30*
Ähnlich
Hakro
0254002012
ab € 42,01*
Ähnlich
Hakro
0254002005
ab € 34,94*
Ähnlich
Hakro
0254002004
ab € 35,10*
Ähnlich
Hakro
0254002007
ab € 35,17*
Ähnlich
Hakro
0254002003
ab € 35,23*
Ähnlich
Hakro
0254005008
ab € 34,97*
Ähnlich
Hakro
0254005009
ab € 38,44*
Ähnlich
Hakro
0254005010
ab € 38,66*
Ähnlich
Hakro
0254005011
ab € 42,28*
Ähnlich
Hakro
0254005012
ab € 42,11*
Ähnlich
Hakro
0254005006
ab € 34,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.