Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Light-Softshelljacke Sidney, kiwi, 4XL - kiwi | 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Light-Softshelljacke Sidney, kiwi, 4XL - kiwi | 4XL: Detailansicht 1
Damen Light-Softshelljacke Sidney, kiwi, 4XL - kiwi | 4XL: Detailansicht 1
Damen Light-Softshelljacke Sidney, kiwi, 4XL - kiwi | 4XL: Detailansicht 2
Damen Light-Softshelljacke Sidney, kiwi, 4XL - kiwi | 4XL: Detailansicht 3
Damen Light-Softshelljacke Sidney, kiwi, 4XL - kiwi | 4XL: Detailansicht 4
Damen Light-Softshelljacke Sidney, kiwi, 4XL - kiwi | 4XL: Detailansicht 6
Damen Light-Softshelljacke Sidney, kiwi, 4XL - kiwi | 4XL: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0256040010Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0256040010Ha
EAN/GTIN:
     4045981101014
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Leichte, atmungsaktive, strapazierfähige Softshelljacke für Damen, mit wasser- und winddichtem Softshellobermaterial, Teilungsnähten auf Vorder- und Rückenteil für perfekte Passform, elastischen Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe, verschweißter Reißverschlusstasche am linken Ärmel und seitlichen Reißverschlusstaschen mit Reflexapplikation, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windstoppatte, Reißverschlussgarage und Reflexpaspel, reflektierender Druckgrafik am verlängerten, abgerundeten Rückenteil, weitenverstellbarem Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern. Alle Click-down-Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus leichtem, dehnfähigem Softshellmaterial für exzellente Bewegungsfreiheit aus Interlock-2-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE PRO-Technologie. Gedrucktes HAKRO Necklabel für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: TRIACTIVE PRO, Softshell aus Interlock-2-Lagen-Laminat aus 100 % Polyester• Gewicht: 170 g/m²• Eigenschaft: wasserdicht (Obermaterial mit Wassersäule 5.000 mm), atmungsaktiv (Atmungsaktivität 5.000 g/m²/24 h)• Passform: Regular Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 30 °C• Größen: XS-6XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Wintersoftshelljacke, damen jacke grün, damen jacke, Damen Light-Softshelljacke Sidney, kiwi, 4XL - kiwi | 4XL
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 44,89*
€ 59,59*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,37*
€ 60,11*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,37*
€ 65,10*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,65*
€ 67,35*
Lager 79DAC
90 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,08*
€ 68,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0256002008
ab € 41,24*
Ähnlich
Hakro
0256002009
ab € 44,57*
Ähnlich
Hakro
0256002010
ab € 44,63*
Ähnlich
Hakro
0256002011
ab € 49,38*
Ähnlich
Hakro
0256002012
ab € 49,32*
Ähnlich
Hakro
0256002006
ab € 41,16*
Ähnlich
Hakro
0256002005
ab € 41,24*
Ähnlich
Hakro
0256002004
ab € 41,50*
Ähnlich
Hakro
0256002007
ab € 41,20*
Ähnlich
Hakro
0256002003
ab € 41,50*
Ähnlich
Hakro
0256005008
ab € 41,46*
Ähnlich
Hakro
0256005009
ab € 44,77*
Ähnlich
Hakro
0256005010
ab € 44,78*
Ähnlich
Hakro
0256005011
ab € 49,11*
Ähnlich
Hakro
0256005012
ab € 49,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.