Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen Kapuzen-Tecjacke Florida 3XL - tinte meliert | 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Damen Kapuzen-Tecjacke Florida 3XL - tinte meliert | 3XL: Detailansicht 1
HAKRO Damen Kapuzen-Tecjacke Florida 3XL - tinte meliert | 3XL: Detailansicht 1
HAKRO Damen Kapuzen-Tecjacke Florida 3XL - tinte meliert | 3XL: Detailansicht 2
HAKRO Damen Kapuzen-Tecjacke Florida 3XL - tinte meliert | 3XL: Detailansicht 3
HAKRO Damen Kapuzen-Tecjacke Florida 3XL - tinte meliert | 3XL: Detailansicht 4
HAKRO Damen Kapuzen-Tecjacke Florida 3XL - tinte meliert | 3XL: Detailansicht 6
HAKRO Damen Kapuzen-Tecjacke Florida 3XL - tinte meliert | 3XL: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0263330009Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0263330009Ha
EAN/GTIN:
     4045981136412
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
Funktionelle, atmungsaktive, sportlich geschnittene Kapuzenjacke für Damen, mit Raglanärmeln, angeschnittener, weitenverstellbarer Kapuze mit Tunnelkordelzug und Stoppern, hochwertigem Frontreißverschluss mit Reißverschluss-Garage und Einschubtaschen mit Click-down-Reißverschlüssen. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus leichtem, dehnfähigem und angenehm weichem 2-Lagen-Softshellmaterial für exzellente Bewegungsfreiheit. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: Interlock-2-Lagen-Softshell aus 100 % Polyester• Gewicht: 230 g/m²• Eigenschaft: atmungsaktiv• Passform: Regular Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 30 °C• Größen: XS-3XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: kapuzenjacken damen, soft shell jacke, HAKRO Damen Kapuzen-Tecjacke Florida 3XL - tinte meliert | 3XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0263005008
ab € 30,33*
Ähnlich
Hakro
0263005009
ab € 33,38*
Ähnlich
Hakro
0263005006
ab € 30,30*
Ähnlich
Hakro
0263005005
ab € 30,26*
Ähnlich
Hakro
0263005004
ab € 30,30*
Ähnlich
Hakro
0263005007
ab € 30,40*
Ähnlich
Hakro
0263005003
ab € 30,27*
Ähnlich
Hakro
0263328008
ab € 30,23*
Ähnlich
Hakro
0263328009
ab € 33,29*
Ähnlich
Hakro
0263328006
ab € 30,23*
Ähnlich
Hakro
0263328005
ab € 30,22*
Ähnlich
Hakro
0263328004
ab € 30,38*
Ähnlich
Hakro
0263328007
ab € 30,37*
Ähnlich
Hakro
0263328003
ab € 30,43*
Ähnlich
Hakro
0263034008
ab € 30,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.