Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COTTON TEC® T-Shirt, weiß, XS - weiß | XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COTTON TEC® T-Shirt, weiß, XS - weiß | XS: Detailansicht 1
COTTON TEC® T-Shirt, weiß, XS - weiß | XS: Detailansicht 1
COTTON TEC® T-Shirt, weiß, XS - weiß | XS: Detailansicht 2
COTTON TEC® T-Shirt, weiß, XS - weiß | XS: Detailansicht 3
COTTON TEC® T-Shirt, weiß, XS - weiß | XS: Detailansicht 4
COTTON TEC® T-Shirt, weiß, XS - weiß | XS: Detailansicht 6
COTTON TEC® T-Shirt, weiß, XS - weiß | XS: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0269001003Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0269001003Ha
EAN/GTIN:
     4045981159299
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
Herren-Shirt
Funktionelles T-Shirt mit rundem Halsausschnitt, in edler Single-Jersey-Optik und Nackenband. Kragennaht und Innenseite der Seitenschlitze sind mit kontrastfarbigem Gewebeband belegt. Hergestellt durch ein spezielles Strickverfahren, bei dem zwei Garne zu einem Cotton-Tec-Double-Face-Material verarbeitet werden. Dabei entsteht an der Außenseite eine besonders feine Single-Jersey-Oberfläche aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle und an der Innenseite eine Mesh-Lage aus der Funktionsfaser TRIACTIVE. Dadurch ist das T-Shirt temperaturregulierend, weil Feuchtigkeit schnell an die Außenseite transportiert wird, wo sie verdunstet. Gedrucktes HAKRO Necklabel für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester• Gewicht: 185 g/m²• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt• Eigenschaft: pflegeleicht, atmungsaktiv• Passform: Regular Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 40 °C• Größen: XS-3XL (ausgewählte Farben bis 6XL erhältlich)

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Herren-T-Shirts, Herrenshirt, Unisex-T-Shirts, damen-t-shirts, COTTON TEC® T-Shirt, weiß, XS - weiß | XS
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 9,54*
€ 14,35*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 10,10*
€ 14,48*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,99*
€ 15,63*
Lager 79DAC
91 Tage
66
€ 5,90*
ab € 11,14*
€ 15,80*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 13,33*
€ 18,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0269001008
ab € 9,61*
Ähnlich
Hakro
0269001009
ab € 10,49*
Ähnlich
Hakro
0269001010
ab € 10,47*
Ähnlich
Hakro
0269001011
ab € 11,60*
Ähnlich
Hakro
0269001012
ab € 11,59*
Ähnlich
Hakro
0269001006
ab € 9,53*
Ähnlich
Hakro
0269001005
ab € 9,54*
Ähnlich
Hakro
0269001004
ab € 9,54*
Ähnlich
Hakro
0269001007
ab € 9,58*
Ähnlich
Hakro
0269002008
ab € 9,55*
Ähnlich
Hakro
0269002009
ab € 10,49*
Ähnlich
Hakro
0269002006
ab € 9,54*
Ähnlich
Hakro
0269002005
ab € 9,56*
Ähnlich
Hakro
0269002004
ab € 9,55*
Ähnlich
Hakro
0269002007
ab € 9,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.