Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Pullover
>
Sweatjacke
>
Artikel
Damen Sweatjacke Contrast MIKRALINAR®, tanne/anthrazit, 5XL - tanne/anthrazit | 5XL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
79DAC-0277072011Ha
Hersteller:
Hakro
Herst.-Nr.:
0277072011Ha
EAN/GTIN:
4045981146312
Suchbegriffe:
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke
Sweatshirtjacke
Besonders strapazierfähige Sweatjacke für Damen, mit kontrastfarbigen Einsätzen an den Seiten, Schultern und Ärmeln, formstabilen Bündchen mit LYCRA®-Anteil, nicht angerauter Innenseite (French-Terry), Nackenband, hochwertigem Frontreißverschluss und seitlichen Einschubtaschen mit Reißverschluss. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weicher, besonders pflegeleichter und funktioneller Maschenware aus dem HAKRO Performance-Materialmix Mikralinar®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: Mikralinar®, Maschenware aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester• Gewicht: 300 g/m²• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt• Eigenschaft: geeignet für die Industriewäsche nach DIN EN ISO 15797, pflegeleicht• Passform: Regular Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 60 °C• Größen: XS-6XL
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 79DAC
>
Arbeitsschutz und Berufsbekleidung
... >
Lager 79DAC
>
Arbeitsschutz und Berufsbekleidung
>
Sweatshirts & Sweatjacken
Weitere Suchbegriffe:
hakro sweatjacke
,
sweat jacke
,
sweatjacke 5xl
,
Damen Sweatjacke Contrast MIKRALINAR®, tanne/anthrazit, 5XL - tanne/anthrazit | 5XL
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 40,07*
€ 53,01*
Lager 260
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,14*
€ 53,02*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 39,08*
€ 53,25*
Lager 79DAC
9 Tage
30
€ 5,90*
ab € 43,97*
€ 57,25*
Lager 6C8MS
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 39,15*
€ 57,44*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
Lagerstand:
Lager 79DAC
Versand:
Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 79DAC
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
27701/2XL, 0277001008, Damen-Sweatjacke Contrast Performance Größe 2XL, Regular
Hakro
0277001008
ab € 32,26*
Ähnlich
27701/3XL, 0277001009, Damen-Sweatjacke Contrast Performance Größe 3XL, Regular
Hakro
0277001009
ab € 35,46*
Ähnlich
27701/4XL, 0277001010, Damen-Sweatjacke Contrast Performance Größe 4XL, Regular
Hakro
0277001010
ab € 35,50*
Ähnlich
27701/5XL, 0277001011, Damen-Sweatjacke Contrast Performance Größe 5XL, Regular
Hakro
0277001011
ab € 38,82*
Ähnlich
27701/6XL, 0277001012, Damen-Sweatjacke Contrast Performance Größe 6XL, Regular
Hakro
0277001012
ab € 38,79*
Ähnlich
27701/L, 0277001006, Damen-Sweatjacke Contrast Performance Größe L, weiß/anthraz
Hakro
0277001006
ab € 32,29*
Ähnlich
27701/M, 0277001005, Damen-Sweatjacke Contrast Performance Größe M, weiß/anthraz
Hakro
0277001005
ab € 32,21*
Ähnlich
27701/S, 0277001004, Damen-Sweatjacke Contrast Performance Größe S, weiß/anthraz
Hakro
0277001004
ab € 32,22*
Ähnlich
27701/XL, 0277001007, Damen-Sweatjacke Contrast Performance Größe XL, weiß/anthr
Hakro
0277001007
ab € 32,29*
Ähnlich
27701/XS, 0277001003, Damen-Sweatjacke Contrast Performance Größe XS, Regular Fi
Hakro
0277001003
ab € 32,41*
Ähnlich
27702/2XL, 0277002008, Damen-Sweatjacke Contrast Performance Größe 2XL, rot/anth
Hakro
0277002008
ab € 32,27*
Ähnlich
27702/3XL, 0277002009, Damen-Sweatjacke Contrast Performance Größe 3XL, rot/anth
Hakro
0277002009
ab € 35,61*
Ähnlich
27702/4XL, 0277002010, Damen-Sweatjacke Contrast Performance Größe 4XL, rot/anth
Hakro
0277002010
ab € 35,44*
Ähnlich
27702/5XL, 0277002011, Damen-Sweatjacke Contrast Performance Größe 5XL, rot/anth
Hakro
0277002011
ab € 39,09*
Ähnlich
27702/6XL, 0277002012, Damen-Sweatjacke Contrast Performance Größe 6XL, rot/anth
Hakro
0277002012
ab € 39,00*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen