Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Longsleeve Heavy, weiß, L - weiß | L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Longsleeve Heavy, weiß, L - weiß | L: Detailansicht 1
Longsleeve Heavy, weiß, L - weiß | L: Detailansicht 1
Longsleeve Heavy, weiß, L - weiß | L: Detailansicht 2
Longsleeve Heavy, weiß, L - weiß | L: Detailansicht 3
Longsleeve Heavy, weiß, L - weiß | L: Detailansicht 4
Longsleeve Heavy, weiß, L - weiß | L: Detailansicht 6
Longsleeve Heavy, weiß, L - weiß | L: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0278001006Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0278001006Ha
EAN/GTIN:
     4045981004728
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Pullover
Herrenpullover
Klassisches Langarmshirt mit rundem Halsausschnitt, modisch schmalem, mit Elasthan-verstärktem Halsbündchen und Nackenband. Hergestellt aus schwerem, feinem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: Single-Jersey aus 100 % Baumwolle (grau meliert: 85 % Baumwolle und 15 % Viskose)• Gewicht: 185 g/m²• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt• Passform: Body Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 60 °C• Größen: XS-3XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Unisex-Langarmshirts, Unisex-Longsleeves, herren pullover, Longsleeve Heavy, weiß, L - weiß | L
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 8,67*
€ 12,40*
€ 5,90*
ab € 8,72*
€ 12,99*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,18*
€ 13,05*
Lager 79DAC
90 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,30*
€ 13,18*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 10,72*
€ 15,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0278001008
ab € 8,68*
Ähnlich
Hakro
0278001009
ab € 9,52*
Ähnlich
Hakro
0278001005
ab € 8,71*
Ähnlich
Hakro
0278001004
ab € 8,65*
Ähnlich
Hakro
0278001007
ab € 8,67*
Ähnlich
Hakro
0278001003
ab € 8,71*
Ähnlich
Hakro
0278002008
ab € 8,67*
Ähnlich
Hakro
0278002009
ab € 9,46*
Ähnlich
Hakro
0278002006
ab € 8,71*
Ähnlich
Hakro
0278002005
ab € 8,68*
Ähnlich
Hakro
0278002004
ab € 8,66*
Ähnlich
Hakro
0278002007
ab € 8,67*
Ähnlich
Hakro
0278002003
ab € 8,71*
Ähnlich
Hakro
0278005008
ab € 8,68*
Ähnlich
Hakro
0278005009
ab € 9,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.