Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt MIKRALINAR®, schokolade, 3XL - schokolade | 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Shirt MIKRALINAR®, schokolade, 3XL - schokolade | 3XL: Detailansicht 1
T-Shirt MIKRALINAR®, schokolade, 3XL - schokolade | 3XL: Detailansicht 1
T-Shirt MIKRALINAR®, schokolade, 3XL - schokolade | 3XL: Detailansicht 2
T-Shirt MIKRALINAR®, schokolade, 3XL - schokolade | 3XL: Detailansicht 3
T-Shirt MIKRALINAR®, schokolade, 3XL - schokolade | 3XL: Detailansicht 4
T-Shirt MIKRALINAR®, schokolade, 3XL - schokolade | 3XL: Detailansicht 6
T-Shirt MIKRALINAR®, schokolade, 3XL - schokolade | 3XL: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0281022009Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0281022009Ha
EAN/GTIN:
     4045981061370
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
T-Shirt UV
Besonders strapazierfähiges T-Shirt mit rundem Halsausschnitt, geripptem Halsbündchen und Nackenband. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weichem, besonders pflegeleichtem und funktionellem, mittelschweren Single-Jersey aus dem HAKRO Performance-Materialmix Mikralinar®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: Mikralinar®, Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester• Gewicht: 160 g/m²• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt• Eigenschaft: geeignet für die Industriewäsche nach ISO 15797, pflegeleicht• Passform: Comfort Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 60 °C• Größen: XS-6XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: UV-Schutz Shirt, UV-Shirt, Unisex-T-Shirts, herren t shirts, T-Shirt MIKRALINAR®, schokolade, 3XL - schokolade | 3XL
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 7,61*
€ 11,12*
€ 5,90*
ab € 7,38*
€ 11,31*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 7,87*
€ 11,43*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,34*
€ 11,96*
Lager 79DAC
108
€ 5,90*
ab € 8,42*
€ 12,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0281010008
ab € 6,78*
Ähnlich
Hakro
0281010009
ab € 7,36*
Ähnlich
Hakro
0281010010
ab € 7,39*
Ähnlich
Hakro
0281010011
ab € 8,32*
Ähnlich
Hakro
0281010012
ab € 8,24*
Ähnlich
Hakro
0281010006
ab € 6,80*
Ähnlich
Hakro
0281010005
ab € 6,79*
Ähnlich
Hakro
0281010004
ab € 6,79*
Ähnlich
Hakro
0281010007
ab € 6,80*
Ähnlich
Hakro
0281010003
ab € 6,78*
Ähnlich
Hakro
0281012008
ab € 6,78*
Ähnlich
Hakro
0281012009
ab € 7,40*
Ähnlich
Hakro
0281012010
ab € 7,39*
Ähnlich
Hakro
0281012011
ab € 8,29*
Ähnlich
Hakro
0281012012
ab € 8,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.