Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Sportbekleidung
>
Shirts
>
Unisex-T-Shirts
>
Artikel
T-Shirt MIKRALINAR® PRO, hp schwarz, 5XL - hp schwarz | 5XL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
79DAC-0282405011Ha
Hersteller:
Hakro
Herst.-Nr.:
0282405011Ha
EAN/GTIN:
4045981160479
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Unisex-T-Shirts
Extrem strapazierfähiges, kochfestes, chlorechtes, farb- und formbeständiges T-Shirt, runder Halsausschnitt mit geripptem Halsbündchen, Nackenband und gewebe- verstärkten Schulterpartien. Angenähtem Leasingkoller zur Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. T-Shirt Mikralinar® PRO mit rundem Halsausschnitt. Hergestellt aus weichem, besonders pflegeleichtem und funktionellem schweren Single-Jersey aus dem HAKRO Performance-Materialmix Mikralinar® und einer speziellen Einfärbung aus wasserunlöslichem Küpenfarbstoff. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel in der linken Seitennaht.• Material: Mikralinar®, Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester• Gewicht: 190 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt, garngefärbt• Eigenschaft: geeignet für die Industriewäsche nach DIN EN ISO 15797, PRO LABEL Verfahren 4 weiß und 8 farbig (nach DIN EN ISO 30023), Trommeltrockner und Tunnel-/Schrankfinisher geeignet, kochfest, chlorecht (weiß & alle Farben), farb- und formbeständig, pflegeleicht• Passform: Comfort Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 95 °C• Größen: XS-6XL
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 79DAC
>
Arbeitsschutz und Berufsbekleidung
... >
Lager 79DAC
>
Arbeitsschutz und Berufsbekleidung
>
T-Shirts & Longsleeves
Weitere Suchbegriffe:
herren-shirt schwarz
,
herren shirt
,
hakro herren-shirt
,
T-Shirt MIKRALINAR® PRO, hp schwarz, 5XL - hp schwarz | 5XL
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,50*
€ 28,87*
Lager 4012
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,55*
€ 29,01*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 21,50*
€ 29,69*
Lager 79DAC
9 Tage
92
€ 5,90*
ab € 23,51*
€ 31,42*
Lager 6C8MS
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 21,83*
€ 35,02*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
Lagerstand:
Lager 79DAC
Versand:
Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 79DAC
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
28201/2XL, 0282401008, T-Shirt High Performance Größe 2XL, hp weiß, Comfort Fit
Hakro
0282401008
ab € 15,73*
Ähnlich
28201/3XL, 0282401009, T-Shirt High Performance Größe 3XL, hp weiß, Comfort Fit
Hakro
0282401009
ab € 17,24*
Ähnlich
28201/4XL, 0282401010, T-Shirt High Performance Größe 4XL, hp weiß, Comfort Fit
Hakro
0282401010
ab € 17,32*
Ähnlich
28201/5XL, 0282401011, T-Shirt High Performance Größe 5XL, hp weiß, Comfort Fit
Hakro
0282401011
ab € 18,95*
Ähnlich
28201/6XL, 0282401012, T-Shirt High Performance Größe 6XL, hp weiß, Comfort Fit
Hakro
0282401012
ab € 18,92*
Ähnlich
28201/L, 0282401006, T-Shirt High Performance Größe L, hp weiß, Comfort Fit Mikr
Hakro
0282401006
ab € 15,73*
Ähnlich
28201/M, 0282401005, T-Shirt High Performance Größe M, hp weiß, Comfort Fit Mikr
Hakro
0282401005
ab € 15,74*
Ähnlich
28201/S, 0282401004, T-Shirt High Performance Größe S, hp weiß, Comfort Fit Mikr
Hakro
0282401004
ab € 15,69*
Ähnlich
28201/XL, 0282401007, T-Shirt High Performance Größe XL, hp weiß, Comfort Fit Mi
Hakro
0282401007
ab € 15,73*
Ähnlich
28201/XS, 0282401003, T-Shirt High Performance Größe XS, hp weiß, Comfort Fit M
Hakro
0282401003
ab € 15,65*
Ähnlich
28205/2XL, 0282405008, T-Shirt High Performance Größe 2XL, hp schwarz, Comfort F
Hakro
0282405008
ab € 17,70*
Ähnlich
28205/3XL, 0282405009, T-Shirt High Performance Größe 3XL, hp schwarz, Comfort F
Hakro
0282405009
ab € 19,58*
Ähnlich
28205/4XL, 0282405010, T-Shirt High Performance Größe 4XL, hp schwarz, Comfort F
Hakro
0282405010
ab € 19,47*
Ähnlich
28205/6XL, 0282405012, T-Shirt High Performance Größe 6XL, hp schwarz, Comfort F
Hakro
0282405012
ab € 21,53*
Ähnlich
28205/L, 0282405006, T-Shirt High Performance Größe L, hp schwarz, Comfort Fit M
Hakro
0282405006
ab € 17,76*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen