Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Sportbekleidung
>
Shirts
>
Unisex-T-Shirts
>
Artikel
T-Shirt Heavy, sand, XS - sand | XS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
79DAC-0293007003Ha
Hersteller:
Hakro
Herst.-Nr.:
0293007003Ha
EAN/GTIN:
4045981067242
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Unisex-T-Shirts
Klassisches T-Shirt mit rundem Halsausschnitt, LYCRA®-verstärktem Bündchen und Nackenband. Hergestellt aus schwerem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: Single-Jersey aus 100 % Baumwolle(ash meliert: 98 % Baumwolle und 2 % Viskose grau meliert: 85 % Baumwolle und 15 % Viskose)• Gewicht: 190 g/m²• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt• Passform: Comfort Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 60 °C• Größen: XS-3XL
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 79DAC
>
Arbeitsschutz und Berufsbekleidung
... >
Lager 79DAC
>
Arbeitsschutz und Berufsbekleidung
>
T-Shirts & Longsleeves
Weitere Suchbegriffe:
hakro herren-shirt
,
herren shirt
,
T-Shirt Heavy, sand, XS - sand | XS
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 6,67*
€ 9,84*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 6,96*
€ 10,79*
Lager 260
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,39*
€ 10,83*
Lager 79DAC
9 Tage
49
€ 5,90*
ab € 7,49*
€ 10,94*
Lager 281
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 8,62*
€ 12,63*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Lagerstand:
Lager 79DAC
Versand:
Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 79DAC
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
29302/XL, 0293002007, T-Shirt Heavy Größe XL,
Hakro
0293002007-XL
ab € 6,65*
Ähnlich
29303/2XL, 0293003008, T-Shirt Heavy, Größe 2XL Farbe: marine, 190 g / m² Single
Hakro
0293003008-2XL
ab € 6,68*
Ähnlich
29303/3XL, 0293003009, T-Shirt Heavy, Größe 3XL Farbe: marine, 190 g / m² Single
Hakro
0293003009-3XL
ab € 7,36*
Ähnlich
29303/L, 0293003006, T-Shirt Heavy, Größe L Farbe: marine, 190 g / m² Single Jer
Hakro
0293003006-L
ab € 6,65*
Ähnlich
29303/M, 0293003005, T-Shirt Heavy, Größe M Farbe: marine, 190 g / m² Single Jer
Hakro
0293003005-M
ab € 6,64*
Ähnlich
29303/S, 0293003004, T-Shirt Heavy, Größe S Farbe: marine, 190 g / m² Single Jer
Hakro
0293003004-S
ab € 6,68*
Ähnlich
29303/XL, 0293003007, T-Shirt Heavy, Größe XL Farbe: marine, 190 g / m² Single J
Hakro
0293003007-XL
ab € 6,63*
Ähnlich
29303/XS, 0293003003, T-Shirt Heavy, Größe XS Farbe: marine, 190 g / m² Single J
Hakro
0293003003-XS
ab € 6,66*
Ähnlich
29307/2XL, 0293007008, T-Shirt Heavy Größe 2XL,
Hakro
0293007008-2XL
ab € 6,64*
Ähnlich
29307/3XL, 0293007009, T-Shirt Heavy Größe 3XL,
Hakro
0293007009-3XL
ab € 7,41*
Ähnlich
29307/L, 0293007006, T-Shirt Heavy Größe L,
Hakro
0293007006-L
ab € 6,65*
Ähnlich
29307/M, 0293007005, T-Shirt Heavy Größe M,
Hakro
0293007005-M
ab € 6,67*
Ähnlich
29307/S, 0293007004, T-Shirt Heavy Größe S,
Hakro
0293007004-S
ab € 6,63*
Ähnlich
29307/XL, 0293007007, T-Shirt Heavy Größe XL,
Hakro
0293007007-XL
ab € 6,65*
Ähnlich
29324/2XL, 0293024008, T-Shirt Heavy, Größe 2XL Farbe: ash-meliert, 190 g / m² S
Hakro
0293024008-2XL
ab € 6,63*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen