Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen Sweatjacke College XS - schokolade | XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Damen Sweatjacke College XS - schokolade | XS: Detailansicht 1
HAKRO Damen Sweatjacke College XS - schokolade | XS: Detailansicht 1
HAKRO Damen Sweatjacke College XS - schokolade | XS: Detailansicht 2
HAKRO Damen Sweatjacke College XS - schokolade | XS: Detailansicht 3
HAKRO Damen Sweatjacke College XS - schokolade | XS: Detailansicht 4
HAKRO Damen Sweatjacke College XS - schokolade | XS: Detailansicht 6
HAKRO Damen Sweatjacke College XS - schokolade | XS: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0406022003Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0406022003Ha
EAN/GTIN:
     4045981089336
Suchbegriffe:
HAKRO Damen Sweatjacke College XS -...
Sportliche Sweatjacke für Damen im College­Stil, mit Raglanärmeln, hochwertigem Frontreißverschluss von YKK®, formstabilen Bündchen mit LYCRA®­Anteil, Kragen mit Kordel und hochwertigen Metallösen von YKK®, Teilungsnähten mit dekorativer Flatlock­Steppung, nicht angerauter Innenseite (French­Terry), Nackenband und zwei praktischen, seitlichen Einschubtaschen mit Reißverschluss. Hergestellt aus pflegeleichter Baumwolle­Polyester­Mischung für höchste Ansprüche. Gewebtes HAKRO­Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO­Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: Maschenware aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester• Gewicht: 300 g/m²• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt• Eigenschaft: pflegeleicht• Passform: Regular Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 60 °C• Größen: XS-3XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0406022008Ha
ab € 51,73*
Ähnlich
Hakro
0406022009Ha
ab € 51,85*
Ähnlich
Hakro
0406022006Ha
ab € 51,75*
Ähnlich
Hakro
0406022005Ha
ab € 51,79*
Ähnlich
Hakro
0406022004Ha
ab € 51,73*
Ähnlich
Hakro
0406022007Ha
ab € 51,73*
Ähnlich
Hakro
0406028006
ab € 28,91*
Ähnlich
Hakro
0406028005
ab € 29,12*
Ähnlich
Hakro
0406028004
ab € 29,03*
Ähnlich
Hakro
0406028007
ab € 28,96*
Ähnlich
Hakro
0406028003
ab € 28,90*
Ähnlich
Hakro
0406028008
ab € 29,15*
Ähnlich
Hakro
0406028009
ab € 31,93*
Ähnlich
Hakro
0406034006
ab € 28,97*
Ähnlich
Hakro
0406034005
ab € 28,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.