Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zip-Sweatshirt Premium, rot, 4XL - rot | 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zip-Sweatshirt Premium, rot, 4XL - rot | 4XL: Detailansicht 2
Zip-Sweatshirt Premium, rot, 4XL - rot | 4XL: Detailansicht 2
Zip-Sweatshirt Premium, rot, 4XL - rot | 4XL: Detailansicht 3
Zip-Sweatshirt Premium, rot, 4XL - rot | 4XL: Detailansicht 4
Zip-Sweatshirt Premium, rot, 4XL - rot | 4XL: Detailansicht 6
Zip-Sweatshirt Premium, rot, 4XL - rot | 4XL: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0451002010Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0451002010Ha
EAN/GTIN:
     4045981128547
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Klassischer Troyer mit hochwertigem Reißverschluss von YKK®, formstabilen Bündchen mit LYCRA®-Anteil, nicht angerauter Innenseite (French-Terry) und Nackenband. Hergestellt aus pflegeleichter Baumwolle-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: Maschenware aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester (grau meliert: 60 % Polyester und 40 % Baumwolle)• Gewicht: 300 g/m²• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: pflegeleicht• Passform: Comfort Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 60 °C• Größen: XS-3XL (ausgewählte Farben bis 6XL erhältlich)

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 25,18*
€ 35,06*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 25,96*
€ 35,16*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,15*
€ 35,26*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,41*
€ 35,47*
Lager 79DAC
79
€ 5,90*
ab € 29,04*
€ 38,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0451001010
ab € 25,29*
Ähnlich
Hakro
0451001011
ab € 27,59*
Ähnlich
Hakro
0451001012
ab € 27,61*
Ähnlich
Hakro
0451002011
ab € 27,74*
Ähnlich
Hakro
0451002012
ab € 27,79*
Ähnlich
Hakro
0451003008
ab € 22,95*
Ähnlich
Hakro
0451003009
ab € 25,22*
Ähnlich
Hakro
0451003006
ab € 22,79*
Ähnlich
Hakro
0451003005
ab € 22,85*
Ähnlich
Hakro
0451003004
ab € 22,91*
Ähnlich
Hakro
0451003007
ab € 22,93*
Ähnlich
Hakro
0451003003
ab € 22,94*
Ähnlich
Hakro
0451005010
ab € 25,17*
Ähnlich
Hakro
0451005011
ab € 27,56*
Ähnlich
Hakro
0451005012
ab € 27,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.