Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapuzenjacke Bonded, grau meliert/tinte, XL - grau meliert/tinte | XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kapuzenjacke Bonded, grau meliert/tinte, XL - grau meliert/tinte | XL: Detailansicht 2
Kapuzenjacke Bonded, grau meliert/tinte, XL - grau meliert/tinte | XL: Detailansicht 2
Kapuzenjacke Bonded, grau meliert/tinte, XL - grau meliert/tinte | XL: Detailansicht 3
Kapuzenjacke Bonded, grau meliert/tinte, XL - grau meliert/tinte | XL: Detailansicht 4
Kapuzenjacke Bonded, grau meliert/tinte, XL - grau meliert/tinte | XL: Detailansicht 6
Kapuzenjacke Bonded, grau meliert/tinte, XL - grau meliert/tinte | XL: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0455015007Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0455015007Ha
EAN/GTIN:
     4045981063015
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
Aufwendig verarbeitete Kapuzenjacke mit weichem, kontrastfarbigem Microfleece an der Innenseite, hochwertigem, kontrastfarbigem Frontreißverschluss, hochgeschnittener Kapuze mit kontrastfarbiger Kordel und hochwertigen Metallösen. Alle Reißverschlüsse und Ösen von YKK®. Formstabile Rippstrickbündchen mit LYCRA®-Anteil, Einschubtaschen mit Reißverschlüssen, Teilungsnähte für perfekte Passform mit dekorativer Flatlock-Steppung, kontrastfarbigem Halsspiegel und Nackenband. Hergestellt aus laminiertem 2-Lagen-Material mit einer Außenseite aus feinem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle und einer Innenseite aus weichem Microfleece. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: Single-Jersey-Fleece-Laminat aus 55 % Polyester und 45 % Baumwolle (grau meliert: 75 % Polyester und 25 % Baumwolle)• Gewicht: 340 g/m²• Passform: Comfort Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 40 °C• Größen: XS-3XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Freizeitjacke, Outdoor-Jacke, Outdoorjacke, Kapuzenjacke, Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, arbeitsjacke grau, arbeitsjacken, Kapuzenjacke Bonded, grau meliert/tinte, XL - grau meliert/tinte | XL
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 39,66*
€ 52,59*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,08*
€ 54,09*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 38,94*
€ 57,88*
Lager 79DAC
131
€ 5,90*
ab € 45,10*
€ 58,84*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 51,92*
€ 66,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0455002008
ab € 38,90*
Ähnlich
Hakro
0455002009
ab € 42,65*
Ähnlich
Hakro
0455002006
ab € 38,86*
Ähnlich
Hakro
0455002005
ab € 38,96*
Ähnlich
Hakro
0455002004
ab € 38,83*
Ähnlich
Hakro
0455002007
ab € 39,00*
Ähnlich
Hakro
0455002003
ab € 38,98*
Ähnlich
Hakro
0455005008
ab € 38,81*
Ähnlich
Hakro
0455005009
ab € 42,86*
Ähnlich
Hakro
0455005006
ab € 39,11*
Ähnlich
Hakro
0455005005
ab € 38,98*
Ähnlich
Hakro
0455005004
ab € 38,78*
Ähnlich
Hakro
0455005007
ab € 39,01*
Ähnlich
Hakro
0455005003
ab € 38,77*
Ähnlich
Hakro
0455010008
ab € 38,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.