Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pocket-Sweatshirt Premium, schwarz, L - schwarz | L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pocket-Sweatshirt Premium, schwarz, L - schwarz | L: Detailansicht 1
Pocket-Sweatshirt Premium, schwarz, L - schwarz | L: Detailansicht 1
Pocket-Sweatshirt Premium, schwarz, L - schwarz | L: Detailansicht 2
Pocket-Sweatshirt Premium, schwarz, L - schwarz | L: Detailansicht 3
Pocket-Sweatshirt Premium, schwarz, L - schwarz | L: Detailansicht 4
Pocket-Sweatshirt Premium, schwarz, L - schwarz | L: Detailansicht 6
Pocket-Sweatshirt Premium, schwarz, L - schwarz | L: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0457005006Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0457005006Ha
EAN/GTIN:
     4045981009266
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Klassischer Polo-Sweater mit hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen (Ton-in-Ton), Brusttasche mit Knopfverschluss, Ersatzknopf, formstabilen Bündchen mit LYCRA®-Anteil, nicht angerauter Innenseite (French-Terry) und Nackenband. Hergestellt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: Maschenware aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester• Gewicht: 300 g/m²• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt• Eigenschaft: pflegeleicht • Passform: Comfort Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 60 °C• Größen: XS-3XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, Unisex-Sweatshirt, herren pullover, Pocket-Sweatshirt Premium, schwarz, L - schwarz | L
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 23,74*
€ 32,72*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,59*
€ 33,03*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,14*
€ 33,54*
Lager 79DAC
115
€ 5,90*
ab € 27,43*
€ 36,79*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 24,87*
€ 38,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0457005008
ab € 23,78*
Ähnlich
Hakro
0457005009
ab € 26,07*
Ähnlich
Hakro
0457005005
ab € 23,71*
Ähnlich
Hakro
0457005004
ab € 23,67*
Ähnlich
Hakro
0457005007
ab € 23,77*
Ähnlich
Hakro
0457005003
ab € 23,87*
Ähnlich
Hakro
0457034008
ab € 23,68*
Ähnlich
Hakro
0457034009
ab € 25,98*
Ähnlich
Hakro
0457034006
ab € 23,63*
Ähnlich
Hakro
0457034005
ab € 23,69*
Ähnlich
Hakro
0457034004
ab € 23,76*
Ähnlich
Hakro
0457034007
ab € 23,79*
Ähnlich
Hakro
0457034003
ab € 23,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.