Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Sportbekleidung
>
Shirts
>
Sweatshirt
>
Unisex-Sweatshirt
>
Artikel
Zip-Sweatshirt Contrast MIKRALINAR®, weiß/anthrazit, L - weiß/anthrazit | L
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
79DAC-0476001006Ha
Hersteller:
Hakro
Herst.-Nr.:
0476001006Ha
EAN/GTIN:
4045981126703
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Besonders strapazierfähiger Troyer mit kontrastfarbigen Einsätzen an den Seiten, Schultern und Ärmeln, hochwertigem Reißverschluss von YKK®, formstabilen Bündchen mit LYCRA®-Anteil, nicht angerauter Innenseite (French-Terry) und Nackenband. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weicher, besonders pflegeleichter und funktioneller Maschenware aus dem HAKRO Performance-Materialmix Mikralinar®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: Mikralinar®, Maschenware aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester• Gewicht: 300 g/m²• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt• Eigenschaft: geeignet für die Industriewäsche nach DIN EN ISO 15797, pflegeleicht• Passform: Comfort Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 60 °C• Größen: XS-6XL
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 79DAC
>
Arbeitsschutz und Berufsbekleidung
... >
Lager 79DAC
>
Arbeitsschutz und Berufsbekleidung
>
Sweatshirts & Sweatjacken
Weitere Suchbegriffe:
Sweatshirt (Herren)
,
Arbeitstroyer
,
Rollkragenpullover
,
Seemannspullover
,
Troyer
,
Troyer-Pullover
,
Unisex-Sweatshirt
,
rollkragenpullover weiß l
,
arbeitstroyer
,
rollkragenpullover weiß
,
Zip-Sweatshirt Contrast MIKRALINAR®, weiß/anthrazit, L - weiß/anthrazit | L
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,48*
€ 35,58*
Lager 260
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,59*
€ 35,59*
Lager 79DAC
9 Tage
112
€ 5,90*
ab € 28,76*
€ 38,55*
Lager 6C8MS
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 26,70*
€ 41,92*
Lager 302
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 33,28*
€ 44,42*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
Lagerstand:
Lager 79DAC
Versand:
Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 79DAC
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
47601/2XL, 0476001008, Zip-Sweatshirt Contrast Performance Größe 2XL, weiß, /ant
Hakro
0476001008
ab € 26,52*
Ähnlich
47601/3XL, 0476001009, Zip-Sweatshirt Contrast Performance Größe 3XL, weiß, /ant
Hakro
0476001009
ab € 29,17*
Ähnlich
47601/4XL, 0476001010, Zip-Sweatshirt Contrast Performance Größe 4XL, weiß, /ant
Hakro
0476001010
ab € 29,14*
Ähnlich
47601/5XL, 0476001011, Zip-Sweatshirt Contrast Performance Größe 5XL, weiß, /ant
Hakro
0476001011
ab € 31,87*
Ähnlich
47601/6XL, 0476001012, Zip-Sweatshirt Contrast Performance Größe 6XL, weiß, /ant
Hakro
0476001012
ab € 31,90*
Ähnlich
47601/M, 0476001005, Zip-Sweatshirt Contrast Performance Größe M, weiß, /anthraz
Hakro
0476001005
ab € 26,50*
Ähnlich
47601/S, 0476001004, Zip-Sweatshirt Contrast Performance Größe S, weiß, /anthraz
Hakro
0476001004
ab € 26,54*
Ähnlich
47601/XL, 0476001007, Zip-Sweatshirt Contrast Performance Größe XL, weiß, /anthr
Hakro
0476001007
ab € 26,54*
Ähnlich
47601/XS, 0476001003, Zip-Sweatshirt Contrast Performance Größe XS, weiß, /anth
Hakro
0476001003
ab € 26,54*
Ähnlich
47602/2XL, 0476002008, Zip-Sweatshirt Contrast Performance Größe 2XL, rot, /anth
Hakro
0476002008
ab € 26,62*
Ähnlich
47602/3XL, 0476002009, Zip-Sweatshirt Contrast Performance Größe 3XL, rot, /anth
Hakro
0476002009
ab € 29,12*
Ähnlich
47602/4XL, 0476002010, Zip-Sweatshirt Contrast Performance Größe 4XL, rot, /anth
Hakro
0476002010
ab € 29,08*
Ähnlich
47602/5XL, 0476002011, Zip-Sweatshirt Contrast Performance Größe 5XL, rot, /anth
Hakro
0476002011
ab € 31,99*
Ähnlich
47602/6XL, 0476002012, Zip-Sweatshirt Contrast Performance Größe 6XL, rot, /anth
Hakro
0476002012
ab € 32,01*
Ähnlich
47602/L, 0476002006, Zip-Sweatshirt Contrast Performance Größe L, rot, /anthrazi
Hakro
0476002006
ab € 26,54*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen