Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zip-Sweatshirt Contrast MIKRALINAR®, schwarz/anthrazit, XL - schwarz/anthrazit | XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zip-Sweatshirt Contrast MIKRALINAR®, schwarz/anthrazit, XL - schwarz/anthrazit | XL: Detailansicht 1
Zip-Sweatshirt Contrast MIKRALINAR®, schwarz/anthrazit, XL - schwarz/anthrazit | XL: Detailansicht 1
Zip-Sweatshirt Contrast MIKRALINAR®, schwarz/anthrazit, XL - schwarz/anthrazit | XL: Detailansicht 2
Zip-Sweatshirt Contrast MIKRALINAR®, schwarz/anthrazit, XL - schwarz/anthrazit | XL: Detailansicht 3
Zip-Sweatshirt Contrast MIKRALINAR®, schwarz/anthrazit, XL - schwarz/anthrazit | XL: Detailansicht 4
Zip-Sweatshirt Contrast MIKRALINAR®, schwarz/anthrazit, XL - schwarz/anthrazit | XL: Detailansicht 5
Zip-Sweatshirt Contrast MIKRALINAR®, schwarz/anthrazit, XL - schwarz/anthrazit | XL: Detailansicht 6
Zip-Sweatshirt Contrast MIKRALINAR®, schwarz/anthrazit, XL - schwarz/anthrazit | XL: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0476005007Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0476005007Ha
EAN/GTIN:
     4045981126918
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Besonders strapazierfähiger Troyer mit kontrastfarbigen Einsätzen an den Seiten, Schultern und Ärmeln, hochwertigem Reißverschluss von YKK®, formstabilen Bündchen mit LYCRA®-Anteil, nicht angerauter Innenseite (French-Terry) und Nackenband. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weicher, besonders pflegeleichter und funktioneller Maschenware aus dem HAKRO Performance-Materialmix Mikralinar®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: Mikralinar®, Maschenware aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester• Gewicht: 300 g/m²• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt• Eigenschaft: geeignet für die Industriewäsche nach DIN EN ISO 15797, pflegeleicht• Passform: Comfort Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 60 °C• Größen: XS-6XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, Unisex-Sweatshirt, rollkragenpullover schwarz xl, arbeitstroyer, rollkragenpullover schwarz, Zip-Sweatshirt Contrast MIKRALINAR®, schwarz/anthrazit, XL - schwarz/anthrazit | XL
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,61*
€ 35,45*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,60*
€ 35,47*
Lager 79DAC
521
€ 5,90*
ab € 28,68*
€ 38,42*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 26,52*
€ 41,77*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 33,38*
€ 44,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0476001008
ab € 26,52*
Ähnlich
Hakro
0476001009
ab € 29,17*
Ähnlich
Hakro
0476001010
ab € 29,14*
Ähnlich
Hakro
0476001011
ab € 31,87*
Ähnlich
Hakro
0476001012
ab € 31,90*
Ähnlich
Hakro
0476001006
ab € 26,48*
Ähnlich
Hakro
0476001005
ab € 26,50*
Ähnlich
Hakro
0476001004
ab € 26,54*
Ähnlich
Hakro
0476001007
ab € 26,54*
Ähnlich
Hakro
0476001003
ab € 26,54*
Ähnlich
Hakro
0476002008
ab € 26,62*
Ähnlich
Hakro
0476002009
ab € 29,12*
Ähnlich
Hakro
0476002010
ab € 29,08*
Ähnlich
Hakro
0476002011
ab € 31,99*
Ähnlich
Hakro
0476002012
ab € 32,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.