Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapuzen-Sweatshirt Premium, rot, 3XL - rot | 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kapuzen-Sweatshirt Premium, rot, 3XL - rot | 3XL: Detailansicht 1
Kapuzen-Sweatshirt Premium, rot, 3XL - rot | 3XL: Detailansicht 1
Kapuzen-Sweatshirt Premium, rot, 3XL - rot | 3XL: Detailansicht 2
Kapuzen-Sweatshirt Premium, rot, 3XL - rot | 3XL: Detailansicht 3
Kapuzen-Sweatshirt Premium, rot, 3XL - rot | 3XL: Detailansicht 4
Kapuzen-Sweatshirt Premium, rot, 3XL - rot | 3XL: Detailansicht 6
Kapuzen-Sweatshirt Premium, rot, 3XL - rot | 3XL: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0601002009Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0601002009Ha
EAN/GTIN:
     4045981030635
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover
Sportives Kapuzen-Sweatshirt mit Kängurutasche, gefütterter Kapuze mit Kordel und hochwertigen Metallösen von YKK®, formstabilen Rippstrickbündchen mit LYCRA®-Anteil, flauschig angerauter Innenseite und Nackenband. Hergestellt aus pflegeleichter Baumwolle-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: Maschenware aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester (grau meliert: 60 % Polyester und 40 % Baumwolle) • Gewicht: 300 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: pflegeleicht • Passform: Comfort Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 60 °C• Größen: XS-3XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Kapuzen-Sweatshirt, Kapuzenpullover, Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, herren pullover, Kapuzen-Sweatshirt Premium, rot, 3XL - rot | 3XL
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 25,97*
€ 35,95*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,80*
€ 35,95*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,98*
€ 35,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,70*
€ 36,91*
Lager 79DAC
132
€ 5,90*
ab € 29,55*
€ 39,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0601001008
ab € 23,72*
Ähnlich
Hakro
0601001009
ab € 26,10*
Ähnlich
Hakro
0601001006
ab € 23,68*
Ähnlich
Hakro
0601001005
ab € 23,78*
Ähnlich
Hakro
0601001004
ab € 23,75*
Ähnlich
Hakro
0601001007
ab € 23,77*
Ähnlich
Hakro
0601001003
ab € 23,59*
Ähnlich
Hakro
0601002008
ab € 23,63*
Ähnlich
Hakro
0601002006
ab € 23,73*
Ähnlich
Hakro
0601002005
ab € 23,59*
Ähnlich
Hakro
0601002004
ab € 23,80*
Ähnlich
Hakro
0601002007
ab € 23,78*
Ähnlich
Hakro
0601002003
ab € 23,64*
Ähnlich
Hakro
0601005008
ab € 23,62*
Ähnlich
Hakro
0601005009
ab € 26,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.