Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenterschleifer GET 55-125


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Exzenterschleifer GET 55-125: Detailansicht 1
Exzenterschleifer GET 55-125: Detailansicht 1
Exzenterschleifer GET 55-125: Detailansicht 2
Exzenterschleifer GET 55-125: Detailansicht 3
Exzenterschleifer GET 55-125: Detailansicht 4
Exzenterschleifer GET 55-125: Detailansicht 5
Exzenterschleifer GET 55-125: Detailansicht 6
Exzenterschleifer GET 55-125: Detailansicht 7
Exzenterschleifer GET 55-125: Detailansicht 8
Exzenterschleifer GET 55-125: Detailansicht 9
Artikel-Nr.:
     79DAC-0601257000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601257000
EAN/GTIN:
     3165140835206
Suchbegriffe:
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Exzenterschleifer (elektrisch)
elektro-exzenterschleifer bosch
Exzenterschleifer GET 55-125. Der GET 55-125 Professional ist der kabelgebundene (125 mm) Exzenterschleifer mit Direktantriebsmodus von Bosch mit herausragender Werkzeugkontrolle und Handhabung. Ausgestattet mit einer perfekt geformten ergonomischen Handauflage und einem Handgriff mit nur 18 cm Griffumfang für die optimale Werkzeugkontrolle. Dank seines Multiloch-Schleiftellers · der auch die Staubabsaugung deutlich erhöht · können alle Schleifblätter unabhängig vom Lochraster problemlos verwendet werden. Er verfügt über einen extrem leistungsstarken 550-Watt-Motor mit Tellerrotation im Direktantriebsmodus für eine bis zu 27 % höhere Abtragsrate. Dieser kabelgebundene Schleifer ist für den Grundschliff · den Zwischenschliff · den Lackabtrag · die Endbearbeitung und das Polieren von Oberflächen vorgesehen. Er ist einsetzbar bei Holz · Furnier · Lack · Füllstoffen · Mineralstoffen und Acryl. Es ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean Staubabsaugsystem. Der GET 55-125 verfügt auch über eine konstante Drehzahl · einen Direktantriebsmodus · einen Kantenschutz · einen 125-mm-Schleifteller mit Klettverschluss zur Schleifblattbefestigung · und Drehzahlvorwahl. Karton · Schleifteller (125 mm) (2 608 601 332) · 1 x Schleifblatt M480 · Best for Wood and Paint · 120 (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 621 146) · Schutzring für 125 mm (2 607 017 496) · Zusatzhandgriff inkl. Schraube (2 607 017 500) · Ausblasrohr für 125 mm (2 607 017 498) · InnensechskantschlüsselWeitere technische Eigenschaften:· Leerlaufdrehzahl: 3300 - 7800min-¹· Netzspannung: 230V· prüfpflichtig: ja· Exzentrizität: 1,75mm· Schleifmittelbefestigung: Klettverschluss· Schleifteller-Drehzahl: 200 - 480min-1· Unsicherheit K [Massiv Holz schleifen]: 1,5m/s2· Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 157 x 408 x 154mmWeitere Informationen:Schleifteller-Ø: 125 mmSchwingkreis: 3,5 mmNennaufnahmeleistung: 550 WSchwingzahl: 6600 - 15600 min-¹Gewicht: 2,4 kgMarke: BOSCH

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: elektro exzenterschleifer, Exzenterschleifer GET 55-125
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,37*
€ 328,10*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 288,98*
€ 328,11*
€ 4,90*
ab € 288,48*
€ 329,13*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 294,44*
€ 333,67*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 311,24*
€ 352,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,10*
€ 390,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,82*
€ 382,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,10*
€ 364,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,83*
€ 355,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,37*
€ 345,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608605125
ab € 0,808*
Zubehör
Bosch
2608605126
ab € 0,808*
Zubehör
Bosch
2608605132
ab € 3,82*
Zubehör
Bosch
2608605127
ab € 3,83*
Zubehör
Bosch
2608605128
ab € 3,80*
Zubehör
Bosch
2608605129
ab € 0,792*
Zubehör
Bosch
2608605130
ab € 0,792*
Zubehör
Bosch
2608605131
ab € 0,792*
Zubehör
Bosch
2608605124
ab € 0,808*
Zubehör
Bosch
2608605720
ab € 0,5622*
Zubehör
Bosch
2608605721
ab € 2,63*
Zubehör
Bosch
2608605722
ab € 0,5822*
Zubehör
Bosch
2608605716
ab € 0,5622*
Zubehör
Bosch
2608607247
ab € 3,04*
Zubehör
Bosch
2608605717
ab € 0,5518*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.