Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkreissäge GKS 65 GCE mit L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handkreissäge GKS 65 GCE mit L-BOXX: Detailansicht 1
Handkreissäge GKS 65 GCE mit L-BOXX: Detailansicht 1
Handkreissäge GKS 65 GCE mit L-BOXX: Detailansicht 2
Handkreissäge GKS 65 GCE mit L-BOXX: Detailansicht 3
Handkreissäge GKS 65 GCE mit L-BOXX: Detailansicht 4
Handkreissäge GKS 65 GCE mit L-BOXX: Detailansicht 5
Handkreissäge GKS 65 GCE mit L-BOXX: Detailansicht 6
Handkreissäge GKS 65 GCE mit L-BOXX: Detailansicht 8
Handkreissäge GKS 65 GCE mit L-BOXX: Detailansicht 9
Artikel-Nr.:
     79DAC-0601668901
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601668901
EAN/GTIN:
     3165140607636
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
Kaltkreissäge
Metallkreissäge
Handkreissäge GKS 65 GCE. Die Kreissäge GKS 65 GCE Professional ist die ideale Wahl für geführte Schnitte in einer Vielzahl von Materialien. Die starke und präzise Kreissäge ist mit einem 1.800-W-Motor ausgestattet und erreicht eine Schnitttiefe von 65 mm. Für genaue Schnitte wurde sie für die Anwendung mit dem Bosch Führungsschienensystem optimiert. Dank der Drehzahlvorwahl liefert sie einen gleichmäßigen Sägefortschritt in verschiedensten Materialien. Die Kreissäge wurde speziell für schwierige Anwendungen konstruiert und sägt verschiedene Materialien · z. B. Holzwerkstoffe wie OSB · Sperrholz oder MDF. Sie ist mit dem Bosch Führungsschienensystem kompatibel · ebenso mit den Führungsschienensystemen von Mafell · Festool und Makita. Die GKS 65 GCE Professional ist mit Gebläse · Absaugstutzen · Fußplatte aus Aluminiumdruckguss · konstanter Drehzahl · Sanftanlauf und Spindelarretierung ausgestattet. Im Lieferumfang enthalten: Absaugadapter (ET-Nr. 2 610 925 244) · Innensechskantschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006) · L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) · 1x Kreissägeblatt · Optiline Wood · 190 x 30 x 2,0 mm · 16 (2 608 641 184)Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 5,2kg· Sägeblattabmessung: 190mm· Netzspannung: 230V· prüfpflichtig: ja· Führungsschienenkompatibel: ja· Sägeblattbohrungs-Durchmesser: 30mm· Unsicherheit K [Holzsägen]: 1,5m/s2· Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 353 x 444 x 240mm· Max. Schnittkapazität in Holz (45°): 48mm· Max. Schnittkapazität in Holz (90°): 65mmWeitere Informationen:Nennaufnahmeleistung: 1800 WLeerlaufdrehzahl: 2300 - 5000 min-¹Marke: BOSCH

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: handkreissäge bosch, handkreissäge, Handkreissäge GKS 65 GCE mit L-BOXX
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
10
Frei Haus
ab € 239,16*
€ 271,84*
9 Tage
6
Frei Haus
ab € 238,23*
€ 271,85*
€ 4,90*
ab € 237,53*
€ 272,67*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 242,46*
€ 276,32*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,59*
€ 281,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,84*
€ 323,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,60*
€ 322,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,36*
€ 300,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,76*
€ 296,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,16*
€ 284,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608640615
ab € 16,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.