Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-06019H8002 Herst.-Nr.: 06019H8002 EAN/GTIN: 3165140953719 |
| |
|
| | |
| Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 · Der Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 Professional bietet im 12-Volt-Segment die höchste Leistung und die größte Kompaktheit. Die kompakte Bauweise des Bohrschraubers ermöglicht eine optimale Handhabung · insbesondere bei Arbeiten über Kopf oder auf engstem Raum. Seine hartes Drehmoment von 35 Nm und seine 0–1.750 min-1 sowie seine kurze Kopflänge von 154 mm bieten das beste Verhältnis von Leistung zu Größe und machen ihn zum kleinsten und gleichzeitig leistungsstärksten 12-Volt-Bohrschrauber. Sein bürstenloser Motor in Kombination mit Electronic Motor Protection bietet Schutz vor Überlastung und sorgt für eine längere Haltbarkeit des Werkzeugs. . Dieser Bohrschrauber ist für das Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 32 mm · in Stahl bis zu 10 mm und für Schraubdurchmesser bis zu 8 mm vorgesehen. Ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 12V System). Der GSR 12V-35 Professional ist zudem mit 2 Gängen · Autolock · Gürtelclip/-haken · Bithalter · Ladezustandsanzeige · Electronic Cell Protection · LED-Licht · Li-Ion-Akku · Rechts-/Linkslauf und Drehzahlvorwahl ausgestattet. Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3) · 2 x Akku GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79) · L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)Weitere technische Eigenschaften:· Schrauben-Ø max.: 8mm· prüfpflichtig: ja· Akkutyp: Lithium-Ionen· Drehmoment (hart): 35Nm· Drehmoment (weich): 20Nm· Drehmomentstufen: 20+1· Gewicht exkl. Akku: 0,75kg· Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 - 460 / 0 - 1750min-1· Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 1,5m/s2· Unsicherheit K [Schrauben]: 1,5m/s2· Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 360 x 444 x 122mm· Bohrdurchmesser Holz, max.: 32mm· Bohrdurchmesser Stahl, max.: 10mmWeitere Informationen:Akkuspannung: 12 VBohrleistung in Stahl: 10 mmBohrleistung in Weichholz: 32 mmBohrfutterspannweite: 10 mmGewicht: 1,2 kgMarke: BOSCH Lieferumfang: Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional, 2 x Akku GBA 12V 3.0Ah, L-BOXX 102 Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkubohrmaschine, Akkubohrschrauber, 2-Gang-Bohrmaschine, 4-Gang-Bohrmaschine, Elektro-Bohrmaschine, Elektrobohrmaschine, Handbohrmaschine, Schnellladegerät, elektrobohrmaschine bosch, 2 gang bohrmaschine, Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 mit 2 x 3.0 Ah Li-Ion Akku L-BOXX |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 79DAC | | | | | | Frei Haus | ab € 177,94* | € 190,90* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,10* | € 190,91* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 177,04* | € 191,48* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 181,08* | € 194,05* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 189,58* | € 203,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|