Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 79DAC-06019J9000 Herst.-Nr.: 06019J9000 EAN/GTIN: 4059952513966 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-35 · Die ideale Kombination aus Kompaktheit · Produktivität und Leistung in der 12-Volt-Klasse: der Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-35 Professional mit bürstenlosem Motor. Mit bis zu 26.250 min⁻¹ liefert das Gerät die höchste Schlagzahl in der 12-Volt-Kategorie und ermöglicht leistungsstarkes Schlagbohren bis zu einem Durchmesser von 10 mm in Mauerwerk. Sein kompaktes Design gewährleistet perfekte Handhabung und einfache Bedienung – sogar in anspruchsvollen Arbeitssituationen. Mit seiner hohen Drehzahl von 1.750 U/min eignet sich dieser echte Allrounder für verschiedenste Arbeiten. Das Gerät eignet sich zum Schlagbohren · Bohren und Schrauben in verschiedensten Materialien. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 12-Volt- und 10,8-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel. 2 x Akku GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79) · Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3) · L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) · 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2V2) · 1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör (1 600 A00 2WY) · 1 x Gürtelclip · 1 x BithalterWeitere technische Eigenschaften:· Schlagzahl max.: 26250min-¹· Akkukapazität: 3Ah· Akkutyp: Lithium-Ionen· Drehmoment (hart): 35Nm· Drehmoment (weich): 20Nm· Drehmomentstufen: 20+1· Einspannbereich, min.: 0,8mm· Gewicht exkl. Akku: 0,8kg· Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 - 460 / 0 - 1750min-1· Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 360 x 443 x 122mm· Bohrdurchmesser Mauerwerk, max.: 10mm· Einspannbereich, max.: 10mm· Schrauben-Durchmesser, max.: 8mmWeitere Informationen:Bohrleistung in Stahl: 10 mmBohrleistung in Weichholz: 32 mmBohrfutterspannweite: 0,8 / 10 mmMarke: BOSCH Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akku-Schlagbohrmaschine, Akkuschlagbohrmaschine, Akku-Schlagbohrschrauber, Akkuschlagbohrschrauber, Akku-Schlagschrauber, Akkuschlagschrauber, Elektro-Schlagbohrer, Elektro-Schlagbohrmaschine, Elektroschlagbohrer, Elektroschlagbohrmaschine, 2-Gang-Bohrmaschine, 4-Gang-Bohrmaschine, Elektro-Bohrmaschine, Elektrobohrmaschine, Handbohrmaschine, Schnellladegerät, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, bosch professional akku-bohrschrauber 12 v li-ion, 2 gang bohrmaschine, 2-gang-bohrmaschine bosch, Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-35: 2x Akku Schnellladegerät in |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (26) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 79DAC | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 188,79* | € 202,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 188,97* | € 202,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 191,27* | € 203,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 194,86* | € 207,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 191,12* | € 207,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 79DAC | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 79DAC | ![](/p.gif) | Versand: Lager 79DAC | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|