Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-35: L-BOXX-Einlage 1x Gürtelclip


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-35: L-BOXX-Einlage 1x Gürtelclip: Detailansicht 1
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-35: L-BOXX-Einlage 1x Gürtelclip: Detailansicht 1
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-35: L-BOXX-Einlage 1x Gürtelclip: Detailansicht 2
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-35: L-BOXX-Einlage 1x Gürtelclip: Detailansicht 3
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-35: L-BOXX-Einlage 1x Gürtelclip: Detailansicht 4
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-35: L-BOXX-Einlage 1x Gürtelclip: Detailansicht 5
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-35: L-BOXX-Einlage 1x Gürtelclip: Detailansicht 6
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-35: L-BOXX-Einlage 1x Gürtelclip: Detailansicht 7
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-35: L-BOXX-Einlage 1x Gürtelclip: Detailansicht 8
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-35: L-BOXX-Einlage 1x Gürtelclip: Detailansicht 9
Artikel-Nr.:
     79DAC-06019J9002
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019J9002
EAN/GTIN:
     4059952513980
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrmaschine
Akkuschlagbohrmaschine
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-35 · Die ideale Kombination aus Kompaktheit · Produktivität und Leistung in der 12-Volt-Klasse: der Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-35 Professional mit bürstenlosem Motor. Mit bis zu 26.250 min⁻¹ liefert das Gerät die höchste Schlagzahl in der 12-Volt-Kategorie und ermöglicht leistungsstarkes Schlagbohren bis zu einem Durchmesser von 10 mm in Mauerwerk. Sein kompaktes Design gewährleistet perfekte Handhabung und einfache Bedienung – sogar in anspruchsvollen Arbeitssituationen. Mit seiner hohen Drehzahl von 1.750 U/min eignet sich dieser echte Allrounder für verschiedenste Arbeiten. Das Gerät eignet sich zum Schlagbohren · Bohren und Schrauben in verschiedensten Materialien. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 12-Volt- und 10,8-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel. 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2V2) · Karton · 1 x Gürtelclip · 1 x BithalterWeitere technische Eigenschaften:· Schlagzahl max.: 26250min-¹· Akkutyp: Lithium-Ionen· Drehmoment (hart): 35Nm· Drehmoment (weich): 20Nm· Drehmomentstufen: 20+1· Einspannbereich, min.: 0,8mm· Gewicht exkl. Akku: 0,8kg· Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 - 460 / 0 - 1750min-1· Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 235 x 340 x 110mm· Bohrdurchmesser Mauerwerk, max.: 10mm· Einspannbereich, max.: 10mm· Schrauben-Durchmesser, max.: 8mmWeitere Informationen:Bohrleistung in Stahl: 10 mmBohrleistung in Weichholz: 32 mmBohrfutterspannweite: 0,8 / 10 mmMarke: BOSCH

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Akku-Schlagschrauber, Akkuschlagschrauber, Gürtelholster, Gürteltasche, akku-schlagschrauber 12v bosch, akku schlagschrauber, bosch akku-schlagschrauber, Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-35: L-BOXX-Einlage 1x Gürtelclip
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
19
€ 5,90*
ab € 98,36*
€ 116,20*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 98,42*
€ 116,21*
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 99,82*
€ 118,10*
€ 5,95*
ab € 103,62*
€ 122,12*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 105,62*
€ 124,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,20*
€ 138,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,65*
€ 137,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,33*
€ 131,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,58*
€ 124,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,36*
€ 117,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019J9000
ab € 188,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.