Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Sweatjacke College 2XL - schokolade | 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Sweatjacke College 2XL - schokolade | 2XL: Detailansicht 1
HAKRO Sweatjacke College 2XL - schokolade | 2XL: Detailansicht 1
HAKRO Sweatjacke College 2XL - schokolade | 2XL: Detailansicht 2
HAKRO Sweatjacke College 2XL - schokolade | 2XL: Detailansicht 3
HAKRO Sweatjacke College 2XL - schokolade | 2XL: Detailansicht 4
HAKRO Sweatjacke College 2XL - schokolade | 2XL: Detailansicht 6
HAKRO Sweatjacke College 2XL - schokolade | 2XL: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0606022008Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0606022008Ha
EAN/GTIN:
     4045981063923
Suchbegriffe:
HAKRO Sweatjacke College 2XL - scho...
Sportive Sweatjacke im College-Stil, mit hochwertigem Frontreißverschluss von YKK®, formstabilen Bündchen mit LYCRA®-Anteil, Raglanärmeln, Teilungsnähten mit dekorativer Flatlock-Steppung, nicht angerauter Innenseite (French-Terry), Nackenband und zwei praktischen, seitlichen Einschubtaschen. Hergestellt aus pflegeleichter Baumwolle-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: Maschenware aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester• Gewicht: 300 g/m²• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt• Eigenschaft: pflegeleicht• Passform: Comfort Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 60 °C• Größen: XS-3XL(ausgewählte Farben bis 6XL erhältlich)

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0606001010
ab € 32,81*
Ähnlich
Hakro
0606001011
ab € 36,16*
Ähnlich
Hakro
0606001012
ab € 36,20*
Ähnlich
Hakro
0606002010
ab € 32,78*
Ähnlich
Hakro
0606002011
ab € 36,16*
Ähnlich
Hakro
0606002012
ab € 36,08*
Ähnlich
Hakro
0606010010
ab € 32,89*
Ähnlich
Hakro
0606010011
ab € 36,00*
Ähnlich
Hakro
0606010012
ab € 36,02*
Ähnlich
Hakro
0606028010
ab € 32,77*
Ähnlich
Hakro
0606028011
ab € 36,02*
Ähnlich
Hakro
0606028012
ab € 35,91*
Ähnlich
Hakro
0606034010
ab € 32,89*
Ähnlich
Hakro
0606034011
ab € 36,00*
Ähnlich
Hakro
0606034012
ab € 35,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.