Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beheizbare Weste GHV 12+18V XA 3XL solo CLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Beheizbare Weste GHV 12+18V XA 3XL solo CLC: Detailansicht 1
Beheizbare Weste GHV 12+18V XA 3XL solo CLC: Detailansicht 1
Beheizbare Weste GHV 12+18V XA 3XL solo CLC: Detailansicht 2
Beheizbare Weste GHV 12+18V XA 3XL solo CLC: Detailansicht 3
Beheizbare Weste GHV 12+18V XA 3XL solo CLC: Detailansicht 4
Beheizbare Weste GHV 12+18V XA 3XL solo CLC: Detailansicht 5
Beheizbare Weste GHV 12+18V XA 3XL solo CLC: Detailansicht 6
Beheizbare Weste GHV 12+18V XA 3XL solo CLC: Detailansicht 7
Beheizbare Weste GHV 12+18V XA 3XL solo CLC: Detailansicht 8
Beheizbare Weste GHV 12+18V XA 3XL solo CLC: Detailansicht 9
Artikel-Nr.:
     79DAC-06188000EF
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06188000EF
EAN/GTIN:
     4059952580777
Suchbegriffe:
Beheizbare Bekleidung
Beheizbare Kleidung
Heizbekleidung
Heizkleidung
Beheizbare Weste GHV 12+18V XA 3XL · Die beheizbare Weste GHV 12+18V XA ist die ideale Wahl für jeden · der sich eine konstante Oberkörperwärme wünscht · ohne dabei auf maximale Bewegungsfreiheit verzichten zu müssen. Ihr cleveres Design hält den Körper warm und ermöglicht gleichzeitig intensive körperliche Arbeit · vor allem mit den Armen. Die Drei-Zonen-Beheizung dieser Weste sorgt für perfekte Wärmeverteilung und hält den Oberkörper den ganzen Tag lang warm. Die drei Heizstufen · versorgt über Boschs 12-V-Akkus · garantieren dauerhafte Wärme. Für zusätzlichen Komfort lassen sich USB-betriebene Geräte leicht über den integrierten Port des Akku-Adapters laden. Die Heizpads der Jacke werden über den Ladeadapter GAA 12V-21 und einen 12-Volt-Akku von Bosch (im Lieferumfang enthalten) oder optional über den Ladeadapter GAA 18V-24 und den 18-Volt-Akku von Bosch versorgt (nicht im Lieferumfang enthalten). Akkuadapter GAA 12V-21 Professional (0 618 800 079)Weitere technische Eigenschaften:· Gewebekonstruktion: Softshell, 3-lagig· Gewebemischung: Obermaterial: 95 % Polyester, 5 % Spandex, Futter: 100 % Polyester· Verfügbare Farben: Schwarz· Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 352 x 400 x 160mmWeitere Informationen:Farbe: Schwarz Größe: 3XL Marke: BOSCH Akkuspannung: 12 V

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
10
Frei Haus
ab € 121,24*
€ 143,76*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 120,83*
€ 143,77*
€ 4,90*
ab € 120,97*
€ 144,21*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 122,70*
€ 146,16*
€ 5,95*
ab € 127,14*
€ 151,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,76*
€ 171,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,24*
€ 169,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,76*
€ 160,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,57*
€ 151,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,24*
€ 144,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06188000EC
ab € 119,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.