Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beheizbare Jacke GHJ 12+18V XA M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Beheizbare Jacke GHJ 12+18V XA M: Detailansicht 1
Beheizbare Jacke GHJ 12+18V XA M: Detailansicht 1
Beheizbare Jacke GHJ 12+18V XA M: Detailansicht 2
Beheizbare Jacke GHJ 12+18V XA M: Detailansicht 3
Beheizbare Jacke GHJ 12+18V XA M: Detailansicht 4
Beheizbare Jacke GHJ 12+18V XA M: Detailansicht 5
Beheizbare Jacke GHJ 12+18V XA M: Detailansicht 6
Beheizbare Jacke GHJ 12+18V XA M: Detailansicht 7
Beheizbare Jacke GHJ 12+18V XA M: Detailansicht 8
Beheizbare Jacke GHJ 12+18V XA M: Detailansicht 9
Artikel-Nr.:
     79DAC-06188000FY
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06188000FY
EAN/GTIN:
     4059952580630
Suchbegriffe:
Beheizbare Bekleidung
Beheizbare Kleidung
Heizbekleidung
Heizkleidung
Beheizbare Jacke GHJ 12+18V XA M · Die beheizbare Jacke GHJ 12+18V XA ist das perfekte Kleidungsstück von Bosch · um jene · die viele Stunden auf Baustellen verbringen · zuverlässig zu wärmen. Als ideale einteilige Lösung · die trotz rauer Bedingungen und sogar bei wenig Bewegung warm hält · macht sie das Tragen mehrerer Kleidungsstücke übereinander unnötig. Die Drei-Zonen-Beheizung dieser Jacke sorgt für perfekte Wärmeverteilung und hält den Oberkörper bei jedem Wetter warm. Die drei Heizstufen · versorgt über Boschs 12-V-Akkus · garantieren dauerhafte Wärme. Für zusätzlichen Komfort lassen sich USB-betriebene Geräte leicht über den integrierten Port des Akku-Adapters laden. Die Heizpads der Jacke werden über den Ladeadapter GAA 12V-21 und einen 12-Volt-Akku von Bosch (im Lieferumfang enthalten) oder optional über den Ladeadapter GAA 18V-24 und den 18-Volt-Akku von Bosch versorgt (nicht im Lieferumfang enthalten). Akkuadapter GAA 12V-21 Professional (0 618 800 079) · Ladegerät GAL 12V-20 Professional · 1 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)Weitere technische Eigenschaften:· Farbe: Schwarz· Gewebekonstruktion: Softshell, 3-lagig· Gewebemischung: Obermaterial: 95 % Polyester, 5 % Spandex, Futter: 100 % Polyester· Verfügbare Farben: Schwarz· Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 355 x 398 x 160mmWeitere Informationen:Größe: M Marke: BOSCH Akkuspannung: 1,8 V

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
6
Frei Haus
ab € 154,71*
€ 184,13*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 155,05*
€ 184,14*
€ 4,90*
ab € 154,68*
€ 184,67*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 157,62*
€ 186,99*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 169,09*
€ 198,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,13*
€ 219,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,96*
€ 216,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,13*
€ 206,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,45*
€ 194,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,71*
€ 184,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06188000DZ
ab € 133,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.