Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Activehose, tinte, 2XS - tinte | 2XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Activehose, tinte, 2XS - tinte | 2XS: Detailansicht 1
Damen Activehose, tinte, 2XS - tinte | 2XS: Detailansicht 1
Damen Activehose, tinte, 2XS - tinte | 2XS: Detailansicht 2
Damen Activehose, tinte, 2XS - tinte | 2XS: Detailansicht 3
Damen Activehose, tinte, 2XS - tinte | 2XS: Detailansicht 4
Damen Activehose, tinte, 2XS - tinte | 2XS: Detailansicht 6
Damen Activehose, tinte, 2XS - tinte | 2XS: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0723034002Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0723034002Ha
EAN/GTIN:
     4045981169571
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Sportlich leger geschnittene Arbeits- und Freizeithose für Damen, mit verdeckt eingearbeitetem Druckknopf, dehnbarem Hosenbund mit Kordel zur individuellen Weitenregulierung, Reißverschluss und Gürtelschlaufen. Zwei Einschubtaschen und zwei Gesäßtaschen mit verdecktem Reißverschluss, einer Reißverschlusstasche mit Reißverschlussgarage und Reflexapplikation und einer aufwendig gearbeiteten Cargotasche mit eingearbeitetem Reflexband. Beinabschlüsse mit Reißverschluss und Kellerfalte in der Seitennaht. Hergestellt aus elastischem, strapazierfähigem und atmungsaktivem 4-Wege Stretch Softshellmaterial für exzellente Bewegungsfreiheit. Verstärkte Einsätze an Knie, Innenbein und Gesäß aus Ripstop-Material und Safety-Riegel in Kontrastfarbe anthrazit. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Ton-in-Ton eingewebtes HAKRO HÄLT.-Logo im dehnbaren Hosenbund, gewebtes HAKRO Label aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort am Innenbund.• Material: Obermaterial aus 90 % Polyamid und 10 % Elasthan Ripstop-Einsätze aus 90 % Polyamid und 10 % Elasthan• Gewicht: Obermaterial 160 g/m² Ripstop-Einsätze 210 g/m²• Eigenschaft: atmungsaktiv• Passform: Regular Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 40 °C• Größen: 2XS-3XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 42,99*
€ 57,94*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 43,91*
€ 58,16*
Lager 79DAC
70
€ 5,90*
ab € 46,92*
€ 61,89*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 44,06*
€ 64,02*
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
723-1132-2XL
ab € 42,72*
Ähnlich
Hakro
723-1132-3XL
ab € 46,95*
Ähnlich
Hakro
723-1132-L
ab € 42,72*
Ähnlich
Hakro
723-1132-M
ab € 42,95*
Ähnlich
Hakro
723-1132-S
ab € 42,67*
Ähnlich
Hakro
723-1132-XL
ab € 43,04*
Ähnlich
Hakro
723-1132-XS
ab € 42,82*
Ähnlich
Hakro
0723005008
ab € 43,03*
Ähnlich
Hakro
0723005002
ab € 42,98*
Ähnlich
Hakro
0723005009
ab € 47,05*
Ähnlich
Hakro
0723005006
ab € 43,05*
Ähnlich
Hakro
0723005005
ab € 42,88*
Ähnlich
Hakro
0723005004
ab € 42,85*
Ähnlich
Hakro
0723005007
ab € 42,69*
Ähnlich
Hakro
0723005003
ab € 42,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.