Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Arbeitshose
>
Artikel
Damen Activehose, khaki, L - khaki | L
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
79DAC-0723080006Ha
Hersteller:
Hakro
Herst.-Nr.:
0723080006Ha
EAN/GTIN:
4045981168369
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Sportlich leger geschnittene Arbeits- und Freizeithose für Damen, mit verdeckt eingearbeitetem Druckknopf, dehnbarem Hosenbund mit Kordel zur individuellen Weitenregulierung, Reißverschluss und Gürtelschlaufen. Zwei Einschubtaschen und zwei Gesäßtaschen mit verdecktem Reißverschluss, einer Reißverschlusstasche mit Reißverschlussgarage und Reflexapplikation und einer aufwendig gearbeiteten Cargotasche mit eingearbeitetem Reflexband. Beinabschlüsse mit Reißverschluss und Kellerfalte in der Seitennaht. Hergestellt aus elastischem, strapazierfähigem und atmungsaktivem 4-Wege Stretch Softshellmaterial für exzellente Bewegungsfreiheit. Verstärkte Einsätze an Knie, Innenbein und Gesäß aus Ripstop-Material und Safety-Riegel in Kontrastfarbe anthrazit. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Ton-in-Ton eingewebtes HAKRO HÄLT.-Logo im dehnbaren Hosenbund, gewebtes HAKRO Label aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort am Innenbund.• Material: Obermaterial aus 90 % Polyamid und 10 % Elasthan Ripstop-Einsätze aus 90 % Polyamid und 10 % Elasthan• Gewicht: Obermaterial 160 g/m² Ripstop-Einsätze 210 g/m²• Eigenschaft: atmungsaktiv• Passform: Regular Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 40 °C• Größen: 2XS-3XL
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 79DAC
>
Arbeitsschutz und Berufsbekleidung
... >
Lager 79DAC
>
Arbeitsschutz und Berufsbekleidung
>
Hosen & kurze Hosen
Weitere Suchbegriffe:
Workerjeanshose
,
Damen-Trainingshose
,
Trainingshose (Damen)
,
Damen-Arbeitshose
,
Damen-Hose
,
Damenarbeitshose
,
Damenhose
,
Freizeit-Hose
,
Freizeithose
,
Outdoor-Hose
,
Outdoorhose
,
arbeitshose khaki
,
outdoor hose
,
arbeitshose l
,
Damen Activehose, khaki, L - khaki | L
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 45,44*
€ 59,43*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 45,44*
€ 61,09*
Lager 79DAC
10 Tage
183
€ 5,90*
ab € 47,29*
€ 61,58*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,88*
€ 62,67*
Lager 6C8MS
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 43,77*
€ 63,65*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
Lagerstand:
Lager 79DAC
Versand:
Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 79DAC
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro Damen Activehose 723, Farbe khaki-080, Größe 2XL
Hakro
723-1416-2XL
ab € 43,74*
Ähnlich
Hakro Damen Activehose 723, Farbe khaki-080, Größe 3XL
Hakro
723-1416-3XL
ab € 48,02*
Ähnlich
Hakro Damen Activehose 723, Farbe khaki-080, Größe M
Hakro
723-1416-M
ab € 43,69*
Ähnlich
Hakro Damen Activehose 723, Farbe khaki-080, Größe S
Hakro
723-1416-S
ab € 43,70*
Ähnlich
Hakro Damen Activehose 723, Farbe khaki-080, Größe XL
Hakro
723-1416-XL
ab € 43,65*
Ähnlich
Hakro Damen Activehose 723, Farbe khaki-080, Größe XS
Hakro
723-1416-XS
ab € 43,78*
Ähnlich
Hakro Damen Activehose 723, Farbe tinte-34 Hakro, Größe 2XL
Hakro
723-1132-2XL
ab € 43,86*
Ähnlich
Hakro Damen Activehose 723, Farbe tinte-34 Hakro, Größe 3XL
Hakro
723-1132-3XL
ab € 47,91*
Ähnlich
Hakro Damen Activehose 723, Farbe tinte-34 Hakro, Größe L
Hakro
723-1132-L
ab € 43,83*
Ähnlich
Hakro Damen Activehose 723, Farbe tinte-34 Hakro, Größe M
Hakro
723-1132-M
ab € 43,79*
Ähnlich
Hakro Damen Activehose 723, Farbe tinte-34 Hakro, Größe S
Hakro
723-1132-S
ab € 43,84*
Ähnlich
Hakro Damen Activehose 723, Farbe tinte-34 Hakro, Größe XL
Hakro
723-1132-XL
ab € 43,90*
Ähnlich
Hakro Damen Activehose 723, Farbe tinte-34 Hakro, Größe XS
Hakro
723-1132-XS
ab € 43,88*
Ähnlich
HAKRO Damen Activehose 723, khaki, 2XS
Hakro
0723080002
ab € 43,89*
Ähnlich
HAKRO Damen Activehose 723, schwarz, 2XL
Hakro
0723005008
ab € 43,96*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen