Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Activehose, tinte, 2XL - tinte | 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Activehose, tinte, 2XL - tinte | 2XL: Detailansicht 2
Activehose, tinte, 2XL - tinte | 2XL: Detailansicht 2
Activehose, tinte, 2XL - tinte | 2XL: Detailansicht 3
Activehose, tinte, 2XL - tinte | 2XL: Detailansicht 4
Activehose, tinte, 2XL - tinte | 2XL: Detailansicht 6
Activehose, tinte, 2XL - tinte | 2XL: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0724034008Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0724034008Ha
EAN/GTIN:
     4045981168529
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Sportlich leger geschnittene Arbeits- und Freizeithose mit verdeckt eingearbeitetem Druckknopf, dehnbarem Hosenbund mit Kordel zur individuellen Weitenregulierung, Reißverschluss und Gürtelschlaufen. Zwei Einschubtaschen und zwei Gesäßtaschen mit verdecktem Reißverschluss, einer Reißverschlusstasche mit Reißverschlussgarage und Reflexapplikation und einer aufwendig gearbeiteten Cargotasche mit eingearbeitetem Reflexband. Beinabschlüsse mit Reißverschluss und Kellerfalte in der Seitennaht. Hergestellt aus elastischem, strapazierfähigem und atmungsaktivem 4-Wege Stretch Softshellmaterial für exzellente Bewegungsfreiheit. Verstärkte Einsätze an Knie, Innenbein und Gesäß aus Ripstop-Material und Safety-Riegel in Kontrastfarbe anthrazit. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Ton-in-Ton eingewebtes HAKRO HÄLT.-Logo im dehnbaren Hosenbund, gewebtes HAKRO Label aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort am Innenbund.• Material: Obermaterial aus 90 % Polyamid und 10 % Elasthan Ripstop-Einsätze aus 90 % Polyamid und 10 % Elasthan• Gewicht: Obermaterial 160 g/m² Ripstop-Einsätze 210 g/m²• Eigenschaft: atmungsaktiv• Passform: Regular Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 40 °C• Größen: 2XS-3XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,43*
€ 61,27*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,08*
€ 62,30*
€ 4,90*
ab € 47,97*
€ 62,69*
Lager 79DAC
90 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,38*
€ 63,30*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,72*
€ 65,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0724080008
ab € 45,76*
Ähnlich
Hakro
0724080002
ab € 45,82*
Ähnlich
Hakro
0724080009
ab € 50,44*
Ähnlich
Hakro
0724080006
ab € 46,10*
Ähnlich
Hakro
0724080005
ab € 45,82*
Ähnlich
Hakro
0724080004
ab € 45,78*
Ähnlich
Hakro
0724080007
ab € 46,05*
Ähnlich
Hakro
0724080003
ab € 45,87*
Ähnlich
Hakro
0724005008
ab € 45,98*
Ähnlich
Hakro
0724005002
ab € 46,06*
Ähnlich
Hakro
0724005009
ab € 50,50*
Ähnlich
Hakro
0724005006
ab € 45,83*
Ähnlich
Hakro
0724005005
ab € 45,93*
Ähnlich
Hakro
0724005004
ab € 45,87*
Ähnlich
Hakro
0724005007
ab € 46,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.