Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Activeshorts, schwarz, 3XL - schwarz | 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Activeshorts, schwarz, 3XL - schwarz | 3XL: Detailansicht 1
Activeshorts, schwarz, 3XL - schwarz | 3XL: Detailansicht 1
Activeshorts, schwarz, 3XL - schwarz | 3XL: Detailansicht 2
Activeshorts, schwarz, 3XL - schwarz | 3XL: Detailansicht 3
Activeshorts, schwarz, 3XL - schwarz | 3XL: Detailansicht 4
Activeshorts, schwarz, 3XL - schwarz | 3XL: Detailansicht 6
Activeshorts, schwarz, 3XL - schwarz | 3XL: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0728005009Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0728005009Ha
EAN/GTIN:
     4045981168888
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Sportlich geschnittene Arbeits- und Freizeitshorts mit verdeckt eingearbeitetem Druckknopf, dehnbarem Hosenbund mit Kordel zur individuellen Weitenregulierung, Reißverschluss und Gürtelschlaufen. Zwei Einschubtaschen und zwei Gesäßtaschen mit verdecktem Reißverschluss, einer Reißverschlusstasche mit Reißverschlussgarage und Reflexapplikation und einer aufwendig gearbeiteten Cargotasche mit eingearbeitetem Reflexband. Hergestellt aus elastischem, strapazierfähigem und atmungsaktivem 4-Wege Stretch Softshellmaterial für exzellente Bewegungsfreiheit. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Ton-in-Ton eingewebtes HAKRO HÄLT.-Logo im dehnbaren Hosenbund, gewebtes HAKRO Label aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort am Innenbund.• Material: Obermaterial aus 90 % Polyamid und 10 % Elasthan, Ripstop-Einsätze aus 90 % Polyamid und 10 % Elasthan• Gewicht: Obermaterial 160 g/m² Ripstop-Einsätze 210 g/m²• Eigenschaft: atmungsaktiv• Passform: Regular Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 40 °C• Größen: 2XS-3XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 39,91*
€ 52,99*
€ 4,90*
ab € 40,05*
€ 54,23*
Lager 79DAC
41
€ 5,90*
ab € 41,49*
€ 54,56*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 38,55*
€ 57,24*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 52,68*
€ 68,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0728080008
ab € 35,33*
Ähnlich
Hakro
0728080002
ab € 35,23*
Ähnlich
Hakro
0728080009
ab € 38,60*
Ähnlich
Hakro
0728080006
ab € 35,34*
Ähnlich
Hakro
0728080005
ab € 35,42*
Ähnlich
Hakro
0728080004
ab € 35,28*
Ähnlich
Hakro
0728080007
ab € 35,24*
Ähnlich
Hakro
0728080003
ab € 35,20*
Ähnlich
Hakro
0728005008
ab € 35,36*
Ähnlich
Hakro
0728005002
ab € 35,28*
Ähnlich
Hakro
0728005006
ab € 35,42*
Ähnlich
Hakro
0728005005
ab € 35,43*
Ähnlich
Hakro
0728005004
ab € 35,32*
Ähnlich
Hakro
0728005007
ab € 35,37*
Ähnlich
Hakro
0728005003
ab € 35,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.