Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jogginghose, tinte, S - tinte | S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jogginghose, tinte, S - tinte | S: Detailansicht 1
Jogginghose, tinte, S - tinte | S: Detailansicht 1
Jogginghose, tinte, S - tinte | S: Detailansicht 2
Jogginghose, tinte, S - tinte | S: Detailansicht 3
Jogginghose, tinte, S - tinte | S: Detailansicht 4
Jogginghose, tinte, S - tinte | S: Detailansicht 6
Jogginghose, tinte, S - tinte | S: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0780034004Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0780034004Ha
EAN/GTIN:
     4045981131172
Suchbegriffe:
Freizeit-Hose
Freizeithose
Outdoor-Hose
Outdoorhose
Sportlich leger geschnittene Jogginghose mit weitenverstellbarem Bund mit Kordelzug, seitlichen Einschubtaschen, Beinabschluss mit elastischen Bündchen mit LYCRA®-Anteil. Hergestellt aus pflegeleichter Baumwolle-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche. Gewebtes HAKRO Label aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort.• Material: Maschenware aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester (grau meliert und anthrazit-meliert: 50 % Baumwolle und 50 % Polyester)• Gewicht: 300 g/m²• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt• Passform: Regular Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 60 °C• Größen: XS-3XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,20*
€ 44,43*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 33,43*
€ 44,64*
Lager 79DAC
90 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,05*
€ 48,18*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 33,15*
€ 50,65*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 44,96*
€ 59,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0780001008
ab € 33,25*
Ähnlich
Hakro
0780001009
ab € 36,27*
Ähnlich
Hakro
0780001006
ab € 33,21*
Ähnlich
Hakro
0780001005
ab € 33,25*
Ähnlich
Hakro
0780001004
ab € 33,13*
Ähnlich
Hakro
0780001007
ab € 33,20*
Ähnlich
Hakro
0780001003
ab € 33,07*
Ähnlich
Hakro
0780005008
ab € 33,03*
Ähnlich
Hakro
0780005009
ab € 36,56*
Ähnlich
Hakro
0780005006
ab € 33,01*
Ähnlich
Hakro
0780005005
ab € 33,23*
Ähnlich
Hakro
0780005004
ab € 33,18*
Ähnlich
Hakro
0780005007
ab € 33,08*
Ähnlich
Hakro
0780005003
ab € 33,02*
Ähnlich
Hakro
0780015008
ab € 33,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.