Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joggingshorts, schwarz, S - schwarz | S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joggingshorts, schwarz, S - schwarz | S: Detailansicht 1
Joggingshorts, schwarz, S - schwarz | S: Detailansicht 1
Joggingshorts, schwarz, S - schwarz | S: Detailansicht 2
Joggingshorts, schwarz, S - schwarz | S: Detailansicht 3
Joggingshorts, schwarz, S - schwarz | S: Detailansicht 4
Joggingshorts, schwarz, S - schwarz | S: Detailansicht 6
Joggingshorts, schwarz, S - schwarz | S: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0781005004Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0781005004Ha
EAN/GTIN:
     4045981131387
Suchbegriffe:
Fussball-Short (Herren)
Fussballshort (Herren)
Herren-Fussballshorts
Herrenfussballshorts
Sportlich leger geschnittene Joggingshorts mit Einschubtaschen und weitenverstellbarem Bund mit Kordelzug. Hergestellt aus pflegeleichter Baumwolle-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche. Gewebtes HAKRO Label aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort.• Material: Maschenware aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester (grau meliert und anthrazit meliert: 50 % Baumwolle und 50 % Polyester)• Gewicht: 300 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Passform: Regular Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 60 °C• Größen: 2XS-3XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Trainings-Shorts, Trainingsshorts, Wettkampf-Shorts, Wettkampfshorts, fussball-short (herren), Joggingshorts, schwarz, S - schwarz | S
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,54*
€ 35,59*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,76*
€ 35,76*
Lager 79DAC
91
€ 5,90*
ab € 28,84*
€ 38,42*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 26,53*
€ 41,77*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 35,83*
€ 47,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0781001008
ab € 26,55*
Ähnlich
Hakro
0781001009
ab € 29,19*
Ähnlich
Hakro
0781001006
ab € 26,52*
Ähnlich
Hakro
0781001005
ab € 26,54*
Ähnlich
Hakro
0781001004
ab € 26,43*
Ähnlich
Hakro
0781001007
ab € 26,48*
Ähnlich
Hakro
0781001003
ab € 26,45*
Ähnlich
Hakro
0781005008
ab € 26,40*
Ähnlich
Hakro
0781005009
ab € 29,15*
Ähnlich
Hakro
0781005006
ab € 26,40*
Ähnlich
Hakro
0781005005
ab € 26,44*
Ähnlich
Hakro
0781005007
ab € 26,53*
Ähnlich
Hakro
0781005003
ab € 26,53*
Ähnlich
Hakro
0781015008
ab € 26,50*
Ähnlich
Hakro
0781015009
ab € 29,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.