Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweathose, tinte, S - tinte | S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweathose, tinte, S - tinte | S: Detailansicht 1
Sweathose, tinte, S - tinte | S: Detailansicht 1
Sweathose, tinte, S - tinte | S: Detailansicht 2
Sweathose, tinte, S - tinte | S: Detailansicht 3
Sweathose, tinte, S - tinte | S: Detailansicht 4
Sweathose, tinte, S - tinte | S: Detailansicht 6
Sweathose, tinte, S - tinte | S: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0782034004Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0782034004Ha
EAN/GTIN:
     4045981139116
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Herren-Trainingshose
Jogginghose
Sportlich leger geschnittene Sweathose mit weitenverstellbarem Bund mit Kordelzug, Einschubtaschen, offenem Beinabschluss ohne Bündchen und nicht angerauter Innenseite (French-Terry). Hergestellt aus pflegeleichter Baumwolle-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche. Gewebtes HAKRO Label aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort.• Material: Maschenware aus 80 % Baumwolle, 15 % Polyester und 5 % Elasthan (grau meliert und anthrazit meliert: 55 % Polyester, 40 % Baumwolle und 5 % Elasthan)• Gewicht: 240 g/m²• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt• Passform: Regular Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 40 °C• Größen: XS-3XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Trainingshose (Herren), bundhose, Sweathose, tinte, S - tinte | S
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 27,67*
€ 37,10*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,75*
€ 37,12*
Lager 79DAC
108
€ 5,90*
ab € 30,28*
€ 40,25*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 27,84*
€ 43,84*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 37,54*
€ 49,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0782001008
ab € 27,63*
Ähnlich
Hakro
0782001009
ab € 30,44*
Ähnlich
Hakro
0782001006
ab € 27,77*
Ähnlich
Hakro
0782001005
ab € 27,84*
Ähnlich
Hakro
0782001004
ab € 27,68*
Ähnlich
Hakro
0782001007
ab € 27,82*
Ähnlich
Hakro
0782001003
ab € 27,70*
Ähnlich
Hakro
0782005008
ab € 27,82*
Ähnlich
Hakro
0782005009
ab € 30,57*
Ähnlich
Hakro
0782005006
ab € 27,76*
Ähnlich
Hakro
0782005005
ab € 27,86*
Ähnlich
Hakro
0782005004
ab € 27,74*
Ähnlich
Hakro
0782005007
ab € 27,66*
Ähnlich
Hakro
0782005003
ab € 27,70*
Ähnlich
Hakro
0782015008
ab € 27,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.