Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Longsleeve-Poloshirt MIKRALINAR®, weiß, L - weiß | L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Longsleeve-Poloshirt MIKRALINAR®, weiß, L - weiß | L: Detailansicht 1
Longsleeve-Poloshirt MIKRALINAR®, weiß, L - weiß | L: Detailansicht 1
Longsleeve-Poloshirt MIKRALINAR®, weiß, L - weiß | L: Detailansicht 2
Longsleeve-Poloshirt MIKRALINAR®, weiß, L - weiß | L: Detailansicht 3
Longsleeve-Poloshirt MIKRALINAR®, weiß, L - weiß | L: Detailansicht 4
Longsleeve-Poloshirt MIKRALINAR®, weiß, L - weiß | L: Detailansicht 6
Longsleeve-Poloshirt MIKRALINAR®, weiß, L - weiß | L: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0815001006Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0815001006Ha
EAN/GTIN:
     4045981072321
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Besonders strapazierfähiges, langärmeliges Poloshirt mit hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton-in-Ton mit dem gelaserten HAKRO Schriftzug. Mit Ersatzknopf und Nackenband. Die Rippstrickbündchen an den Ärmeln sind durch den LYCRA®-Anteil besonders formstabil. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus schwerem, besonders pflegeleichtem und funktionellem Pique aus dem HAKRO Performance-Materialmix Mikralinar®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: Mikralinar®, Pique aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester• Gewicht: 220 g/m²• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: geeignet für die Industriewäsche nach DIN EN ISO 15797, pflegeleicht• Passform: Comfort Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 60 °C• Größen: XS-6XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 19,13*
€ 26,76*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,97*
€ 27,00*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,40*
€ 27,74*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,71*
€ 27,92*
Lager 79DAC
90 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,69*
€ 30,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0815001008
ab € 19,08*
Ähnlich
Hakro
0815001009
ab € 21,08*
Ähnlich
Hakro
0815001010
ab € 21,00*
Ähnlich
Hakro
0815001011
ab € 23,03*
Ähnlich
Hakro
0815001012
ab € 23,14*
Ähnlich
Hakro
0815001005
ab € 19,03*
Ähnlich
Hakro
0815001004
ab € 19,14*
Ähnlich
Hakro
0815001007
ab € 19,04*
Ähnlich
Hakro
0815001003
ab € 19,14*
Ähnlich
Hakro
0815002008
ab € 20,01*
Ähnlich
Hakro
0815002009
ab € 22,02*
Ähnlich
Hakro
0815002010
ab € 22,02*
Ähnlich
Hakro
0815002011
ab € 24,31*
Ähnlich
Hakro
0815002012
ab € 24,20*
Ähnlich
Hakro
0815002006
ab € 20,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.