Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Light-Softshellweste Edmonton, tinte, XL - tinte | XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Light-Softshellweste Edmonton, tinte, XL - tinte | XL: Detailansicht 1
Light-Softshellweste Edmonton, tinte, XL - tinte | XL: Detailansicht 1
Light-Softshellweste Edmonton, tinte, XL - tinte | XL: Detailansicht 2
Light-Softshellweste Edmonton, tinte, XL - tinte | XL: Detailansicht 3
Light-Softshellweste Edmonton, tinte, XL - tinte | XL: Detailansicht 4
Light-Softshellweste Edmonton, tinte, XL - tinte | XL: Detailansicht 6
Light-Softshellweste Edmonton, tinte, XL - tinte | XL: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0854034007Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0854034007Ha
EAN/GTIN:
     4045981101687
Suchbegriffe:
Herrenweste
Softshell-Weste
Softshellweste
Sommerweste
Leichte, atmungsaktive, strapazierfähige Softshellweste mit wasser- und winddichtem Softshellobermaterial, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windstoppatte, Reißverschlussgarage und Reflexpaspel, seitlichen Reißverschlusstaschen mit Reflexapplikation und reflektierender Druckgrafik am verlängerten, abgerundeten Rückenteil, weitenverstellbarem Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern. Alle Click-down-Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus leichtem, dehnfähigem Softshellmaterial für exzellente Bewegungsfreiheit aus Interlock-2-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE PRO-Technologie. Gedrucktes HAKRO Necklabel für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel.• Material: TRIACTIVE PRO, Softshell aus Interlock-2-Lagen-Laminat aus 100 % Polyester• Gewicht: 170 g/m²• Eigenschaft: wasserdicht (Obermaterial mit Wassersäule 5.000 mm), atmungsaktiv (Atmungsaktivität 5.000 g/m²/24 h)• Passform: Regular Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 30 °C• Größen: XS-6XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Wetterschutzweste, softshellweste xl, softshell weste, Light-Softshellweste Edmonton, tinte, XL - tinte | XL
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 37,55*
€ 50,07*
€ 4,90*
ab € 40,45*
€ 54,36*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 36,47*
€ 54,40*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,93*
€ 54,88*
Lager 79DAC
40
€ 5,90*
ab € 42,71*
€ 55,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0854002008
ab € 36,46*
Ähnlich
Hakro
0854002009
ab € 40,17*
Ähnlich
Hakro
0854002010
ab € 40,32*
Ähnlich
Hakro
0854002011
ab € 44,34*
Ähnlich
Hakro
0854002012
ab € 44,24*
Ähnlich
Hakro
0854002006
ab € 36,54*
Ähnlich
Hakro
0854002005
ab € 36,59*
Ähnlich
Hakro
0854002004
ab € 36,43*
Ähnlich
Hakro
0854002007
ab € 36,51*
Ähnlich
Hakro
0854002003
ab € 36,59*
Ähnlich
Hakro
0854005008
ab € 36,48*
Ähnlich
Hakro
0854005009
ab € 39,97*
Ähnlich
Hakro
0854005010
ab € 40,08*
Ähnlich
Hakro
0854005011
ab € 44,36*
Ähnlich
Hakro
0854005012
ab € 44,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.