Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Light-Softshelljacke Brantford, tinte, XL - tinte | XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Light-Softshelljacke Brantford, tinte, XL - tinte | XL: Detailansicht 1
Light-Softshelljacke Brantford, tinte, XL - tinte | XL: Detailansicht 1
Light-Softshelljacke Brantford, tinte, XL - tinte | XL: Detailansicht 2
Light-Softshelljacke Brantford, tinte, XL - tinte | XL: Detailansicht 3
Light-Softshelljacke Brantford, tinte, XL - tinte | XL: Detailansicht 4
Light-Softshelljacke Brantford, tinte, XL - tinte | XL: Detailansicht 6
Light-Softshelljacke Brantford, tinte, XL - tinte | XL: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0856034007Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0856034007Ha
EAN/GTIN:
     4045981102387
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
Leichte, atmungsaktive, strapazierfähige Softshelljacke mit wasser- und winddichtem Softshellobermaterial, elastischen Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe, verschweißter Reißverschlusstasche am linken Ärmel und seitlichen Reißverschlusstaschen mit Reflexapplikation, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windstoppatte, Reißverschluss-Garage und Reflexpaspel, reflektierender Druckgrafik am verlängerten, abgerundeten Rückenteil, weitenverstellbarem Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern. Alle Click-down-Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus leichtem, dehnfähigem Softshellmaterial für exzellente Bewegungsfreiheit aus Interlock-2-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE PRO-Technologie. Gedrucktes HAKRO Necklabel für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: TRIACTIVE PRO, Softshell aus Interlock-2-Lagen-Laminat aus 100 % Polyester• Gewicht: 170 g/m²• Eigenschaft: wasserdicht (Obermaterial mit Wassersäule 5.000 mm), atmungsaktiv (Atmungsaktivität 5.000 g/m²/24 h)• Passform: Regular Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 30 °C• Größen: XS-6XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Wintersoftshelljacke, hakro softshelljacke gr.xl, herren jacke, hakro herrenjacke, Light-Softshelljacke Brantford, tinte, XL - tinte | XL
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 44,92*
€ 60,04*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,00*
€ 60,13*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 44,37*
€ 64,15*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,33*
€ 66,17*
Lager 79DAC
406
€ 5,90*
ab € 51,87*
€ 66,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0856002008
ab € 44,71*
Ähnlich
Hakro
0856002009
ab € 48,74*
Ähnlich
Hakro
0856002010
ab € 49,12*
Ähnlich
Hakro
0856002011
ab € 54,04*
Ähnlich
Hakro
0856002012
ab € 54,34*
Ähnlich
Hakro
0856002006
ab € 44,45*
Ähnlich
Hakro
0856002005
ab € 44,69*
Ähnlich
Hakro
0856002004
ab € 44,53*
Ähnlich
Hakro
0856002007
ab € 44,33*
Ähnlich
Hakro
0856002003
ab € 44,56*
Ähnlich
Hakro
0856005008
ab € 44,71*
Ähnlich
Hakro
0856005009
ab € 49,09*
Ähnlich
Hakro
0856005010
ab € 48,75*
Ähnlich
Hakro
0856005011
ab € 54,02*
Ähnlich
Hakro
0856005012
ab € 54,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.