| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 79DAC-1000115224NW Herst.-Nr.: 1000115224NW EAN/GTIN: 4038588100771 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Normbezeichnung:EN ISO 3581-A: E 19 9 L R 3 2AWS A5.4 / SFA-5.4hochlegiert · nichtrostend · austenitischEigenschaften und Anwendungsgebietekerndrahtlegierte, rutilumhüllte, austenitische Stabelektrode vom Typ E 19 9 L R / E308L-17 · Anwendung in allen Industriezweigen, wo artgleiche Stähle, auch höhergekohlte, sowie ferritische 13% Chromstähle verschweißt werden · besondere Schönschweißeigenschaften, exzellente Wechselstromverschweißbarkeit und eine hohe Heißrisssicherheit des Schweißgutes zeichnen diese Marke aus · wesentliche wirtschaftliche Bedeutung haben die ausgezeichnete Positionsschweißbarkeit und die selbstabhebende Schlacke ohne Schlackenreste · max. Betriebstemperatur 350 ºC.Grundwerkstoffe:1.4301 X5CrNi18-10, 1.4306 X2CrNi19-11, 1.4307 X2CrNi18-9, 1.4311 X2CrNiN18-9, 1.4312 GX10CrNi18-8, 1.4541 X6CrNiTi18-10,1.4546 X5CrNiNb18-10, 1.4550 X6CrNiNb18-10UNS S30400, S30403, S30453, S32100, S34700AISI 304, 304L, 304LN, 302, 321, 347Zulassungen: TÜV (01095), DB (30.014.15), ABS, DNV, CE, CWBStromart = DC+ / AC · Preise per Kilogramm + des am Tag der Lieferung gültigen Legierungszuschlages per KilogrammWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 320 Stück· Legierung: hochlegiertWeitere Informationen:Gewicht: 3,6 kgLänge: 300 mmEN ISO: E 19 9 L R 3 2 Ø: 2 mmUmhüllung: rutil Marke: BÖHLER Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, Stabelektrode FOX EAS 2-A E 19 9 L R 3 2 2x300mm hochlegiert BÖHL |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 320 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,54* | € 1,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 41,82* | € 55,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 3,6 | ![](/p.gif) | pro Kilogramm | € 5,50* | ab € 41,15* | € 57,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 3,6 | ![](/p.gif) | pro Kilogramm | € 8,90* | ab € 104,73* | € 128,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 79DAC | | ![](/p.gif) | | 3,6 | ![](/p.gif) | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 115,74* | € 142,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 79DAC | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3,6 Kilogramm | Mindestbestellmenge: 3,6 Kilogramm ( entspricht € 513,972* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 79DAC | ![](/p.gif) | Versand: Lager 79DAC | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|