Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrodenschweißgerät GYSMI 200P m.Zub.10-200 A GYS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrodenschweißgerät GYSMI 200P m.Zub.10-200 A GYS: Detailansicht 1
Elektrodenschweißgerät GYSMI 200P m.Zub.10-200 A GYS: Detailansicht 1
Elektrodenschweißgerät GYSMI 200P m.Zub.10-200 A GYS: Detailansicht 2
Elektrodenschweißgerät GYSMI 200P m.Zub.10-200 A GYS: Detailansicht 3
Artikel-Nr.:
     79DAC-1000152802NW
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     1000152802NW
EAN/GTIN:
     3154020030794
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
Eigenschaften und Anwendungsgebiet: tragbares Elektrodenschweißgerät für Reparatur- und Wartungsarbeiten · zum Schweißen von Stahl, Edelstahl, Guss, etc. · praktisch und komfortabel durch geringes Gewicht, stark reduziertem Volumen und geringem Stromverbrauch · zum Verschweißen von Stabelektroden im Abmessungsbereich 1,6 - 5,0 mm · PROTEC 400: Schutz gegen Überspannung bis 400 V. Das Schweißgerät ist für den Betrieb mit Stromaggregaten geschützt. Spannungsversorgung 230 V (Netzspannungsschwankung +/- 15 %)HOT START: verbessert die ZündeigenschaftenARC FORCE: Stabilisiert den Lichtbogen ANTI STICKING: vermeidet schnelles Festkleben der Elektrode Weitere technische Eigenschaften:· Breite: 140mm· Länge: 270mm· Zündungsart: Hotstart· Gewicht: 5kg· Schutzart: IP 21· Ausführung: mit Zubehör· Höhe: 180mm· Netzspannung: 230 V / 50/60 Hz· Stromaufnahme: 10A· Absicherung: 32AWeitere Informationen:Leerlaufspannung: 72 VSchweißstrombereich: 10 - 200 ASchweißstrom bei 60% ED/40° C: 120 ANorm: EN 60974-1 Steckertyp: F Marke: GYS

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Elektroschweißgerät, Inverter Schweissgeraet, Inverterschweißgerät, Schweißinverter, elektroden-schweißgeräte, Elektrodenschweißgerät GYSMI 200P m.Zub.10-200 A GYS
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 231,49*
€ 264,57*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 233,60*
€ 265,78*
4 Tage
19
Frei Haus
ab € 235,53*
€ 268,44*
6 Tage
21
€ 5,99*
ab € 229,19*
€ 269,64*
Lager 79DAC
20
Frei Haus
ab € 338,58*
€ 381,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,24*
€ 453,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,83*
€ 444,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,54*
€ 420,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,74*
€ 415,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,58*
€ 402,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000841053
ab € 1,40*
Zubehör
Böhler Welding
13461
ab € 0,132*
Zubehör
k.A.
P8070
ab € 6,95*
Zubehör
k.A.
P8070
ab € 21,98*
Zubehör
k.A.
P8070
ab € 19,23*
Zubehör
k.A.
4171
ab € 3,06*
Zubehör
Schmico Schweißtechnik
P8070
ab € 8,38*
Zubehör
k.A.
2317MIT GLAS KOMPLETT
ab € 10,99*
Zubehör
Böhler Welding
13331
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.