| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-1003803077B694300S Herst.-Nr.: 1003803077B694300S EAN/GTIN: 5414729088846 |
| |
|
| | |
| Multinorm Warnschutz Overall mit Kniepolstertaschen, Ärmel mit Druckknopfverschluss, mit Patte verdeckter 2-Wege-Reißverschluss, verdeckter Druckknopfverschluss, Rückendehnfalten, 2 Schubtaschen, 2 Seiteneingriffe, 2 Brusttaschen mit Patte und verdecktem Verschluss, 2 Gesäßtaschen mit Patte und verdecktem Verschluss, Schenkeltasche mit Patte und verdecktem Verschluss, Zollstocktasche mit Patte und verdecktem Verschluss, Innentasche, 2 Hängeschlaufen, Ausweishalter, verstellbare Kniepolstertaschen, feste Rückenelastik, gerader Schnitt, 50 mm-Reflexstreifen, breiter Saum (5 cm zusätzlich), nach OEKO-TEX® Standard 100 (0910058/Centexbel) auf Schadstoffe geprüft Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Warnschutz-Anzug, Warnschutz-Kombination, Warnschutz-Overall, Warnschutzanzug, Warnschutzkombination, Warnschutzoverall, arbeitsanzug gelb, arbeitsanzug, Spencer Overall NEONGELB/GRAFITGRAUS 330g - NEONGELB/GRAFITGRAU | S |
| | |
| |