Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät GAL 12V-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ladegerät GAL 12V-40: Detailansicht 1
Ladegerät GAL 12V-40: Detailansicht 1
Ladegerät GAL 12V-40: Detailansicht 2
Ladegerät GAL 12V-40: Detailansicht 3
Ladegerät GAL 12V-40: Detailansicht 4
Ladegerät GAL 12V-40: Detailansicht 5
Ladegerät GAL 12V-40: Detailansicht 6
Ladegerät GAL 12V-40: Detailansicht 7
Ladegerät GAL 12V-40: Detailansicht 8
Ladegerät GAL 12V-40: Detailansicht 9
Artikel-Nr.:
     79DAC-1600A019R3
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A019R3
EAN/GTIN:
     3165140968133
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Schnellladegerät
Ladegerät Werkzeugakku
Ladegerät GAL 12V-40. Das GAL 12V-40 Professional ist das schnellste Ladegerät von Bosch. Es bietet eine hohe Ladegeschwindigkeit für alle 12- Volt-Akkus und lädt z. B. einen Akku mit 12 Volt / 3,0 Ah in nur 36 Minuten von 0% auf 80%. Es zeichnet sich zudem durch ein modernes und kompaktes Design aus und benötigt wenig Platz an der Wand. Sie ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus (Professional 12V System). Das GAL 12V-40 kann auch an der Wand montiert werden. Im Lieferumfang enthalten: Karton · Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)Weitere technische Eigenschaften:· Ausgangsspannung: 10,8 - 12 · 12V· prüfpflichtig: ja· Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 140 x 250 x 95mmWeitere Informationen:Marke: BOSCH Ladestrom: 4 A

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugakku Ladegerät, ladegerät werkzeugakku bosch, akku für bosch, Ladegerät GAL 12V-40
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
70
1
€ 4,90*
ab € 17,97*
€ 22,37*
1
€ 6,90*
ab € 27,56*
€ 34,05*
Lager 79DAC
84
1
€ 5,90*
ab € 30,56*
€ 37,21*
1
€ 3,50*
ab € 31,09*
€ 37,93*
9 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 31,37*
€ 38,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.